絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(4)
タンク容量(L)
- 5~10未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
潤滑方式
オイルレス(3)
出力(kW)
- 0.75(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(3)
吐出圧力(MPa)
- 0.79
- 0.5(5)
- 0.50~0.70(4)
- 0.6(4)
- 0.60~0.80(9)
- 0.70(7)
- 0.78(17)
- 0.7845(4)
- 0.80(33)
- 0.8(14)
- 0.80~1.00(21)
- 0.83(4)
- 0.85(5)
- 0.93(13)
- 0.95(9)
- 0.98(11)
- 1.00(10)
- 1.40(7)
- 2.5(4)
- 4.4(8)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
70~80未満・80~90未満
種類
- 静音(2)
静音
質量(kg)
- 19.5(1)
- 27(1)
- 39(1)
19.5・27・39
幅(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(3)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
ブランド
- シンセイ(2)
- アサダ(1)
- ゼクソン(1)
シンセイ・アサダ・ゼクソン
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)

静音オイルレスコンプレッサー39L
シンセイ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
静音オイルレスコンプレッサー9L
シンセイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
サイレントコンプレッサ 24L
ゼクソン¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オイルレスで静音!!用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58
エアテストコンプレッサ1005
アサダ¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。出力(W)750運転時間(分)30
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス