絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(1)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
出力(kW)
- 0.1
- 0.2(10)
- 0.24(4)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.4(11)
- 0.45(5)
- 0.54(3)
- 0.55(3)
- 0.75(34)
- 0.9(4)
- 1.15(3)
- 1.3(9)
- 1.5(23)
- 2.2(26)
- 3.7(27)
- 5.5(26)
- 7.5(26)
- 11(16)
- 15(7)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.20(1)
- 0.39(1)
- 0.45~0.6(1)
0.20・0.39・0.45~0.6
騒音値(dB)
- 50~60未満(2)
50~60未満
種類
- 低振動(1)
- 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
- 8(1)
- 8.7(1)
8・8.7
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(2)
500未満
ブランド
- HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)(1)
- 日立産機システム(1)
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)・日立産機システム
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷から25日以内出荷振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
オイルフリーベビコン LHシリーズ
日立産機システム¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷から76日以内出荷リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス