絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
タンク容量(L)
- 5~10未満(2)
- 20~30未満(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
出力(kW)
- 0.2
- 0.018(1)
- 0.22(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.55(2)
- 0.71(2)
- 0.75(11)
- 0.85(1)
- 0.9(1)
- 1.12(2)
- 1.2(2)
- 1.24(1)
- 1.3(9)
- 1.5(3)
- 4(1)
- 1300(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.5~0.65(1)
- 0.60~0.80(1)
- 0.65~0.85(1)
- 0.85(1)
0.5~0.65・0.60~0.80・0.65~0.85・0.85
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
50~60未満・70~80未満
種類
- 小型(1)
小型
質量(kg)
- 8(1)
- 22(1)
- 60(1)
8・22・60
幅(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
ブランド
- SK11(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- アネスト岩田(1)
SK11・アイ・エイ・シー・アネスト岩田
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(1)

エアコンプレッサ 小型モデル
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥96,980税込¥106,6781台5日以内出荷から7日以内出荷主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス