絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
潤滑方式
オイルレス(3)
出力(kW)
- 0.55
- 0.1(2)
- 0.2(10)
- 0.24(4)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.4(11)
- 0.45(5)
- 0.54(3)
- 0.75(34)
- 0.9(4)
- 1.15(3)
- 1.3(9)
- 1.5(23)
- 2.2(26)
- 3.7(27)
- 5.5(26)
- 7.5(26)
- 11(16)
- 15(7)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.5~0.78(1)
- 0.60~0.80(1)
- 0.78(1)
- 0.80(1)
0.5~0.78・0.60~0.80・0.78・0.80
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
50~60未満・70~80未満
種類
- 小型(1)
- 静音(2)
小型・静音
質量(kg)
- 22(1)
- 27(1)
22・27
幅(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- タカトテクニカ(1)
- フローバル(1)
AIRREX(アネスト岩田)・タカトテクニカ・フローバル
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

オイルフリーコンプレッサー エルフ
AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
静音オイルレスエアコンプレッサー 40L
タカトテクニカ(5件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L
フローバル¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス