絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 5~10未満(3)
潤滑方式
オイルレス(1)
出力(kW)
- 0.75(1)
- 1.3(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(3)
吐出圧力(MPa)
- 2.3~2.5(1)
- 2.3~2.7(1)
- 2.7(1)
- 4.5(1)
2.3~2.5・2.3~2.7・2.7・4.5
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
60~70未満・70~80未満
種類
- 軽量(1)
軽量
質量(kg)
- 14
- 0.7(2)
- 4.9(2)
- 9.5(2)
- 10.7(2)
- 13(2)
- 13.5(2)
- 15.8(4)
- 16(2)
- 22(3)
- 24(3)
- 26(4)
- 27(2)
- 30(2)
- 38(2)
- 45(2)
- 62(2)
- 68(2)
- 99(2)
- 123(2)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(4)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(4)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(4)
500未満
ブランド
- ナカトミ(2)
- マキタ(1)
- 明治機械製作所(1)
ナカトミ・マキタ・明治機械製作所
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

24V・DCエアーコンプレッサー
ナカトミ¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。用途充填用・農機具・車の保守用付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源24V/24Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
エアコンプレッサ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷可搬性に優れたコンパクトサイズ種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
12V・DCエアーコンプレッサー
ナカトミ¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。用途充填用・農機具・車の保守用付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源12V/43Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
オイルフリーコンプレッサ SIRE YELLOW
明治機械製作所¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。 空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。 定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。 DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1潤滑方式オイルフリー制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス