絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(4)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
  • 1.3(3)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(3)
吐出圧力(MPa)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.80(1)
  • 4.40(3)
0.60~0.80・0.80・4.40
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(3)
50~60未満・60~70未満
種類
  • 軽量(2)
  • 静音(4)
軽量・静音
質量(kg)
  • 16
  • 0.7(2)
  • 13(4)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 26(4)
  • 27(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(9)
  • 68(3)
  • 117(3)
  • 188(3)
  • 230(5)
  • 245(3)
  • 271(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500未満(4)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 日立産機システム(1)
MAX(マックス)[事務用品・工具]・日立産機システム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(1)
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。新横向きレイアウトで使いやすさ向上しました。新モーター搭載でハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-3067幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口高圧4口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-2953幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口、高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-2951幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー