絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.55(1)
  • 0.75(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.60~0.80(2)
  • 0.78(2)
0.60~0.80・0.78
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
種類
  • 軽量(1)
  • 静音(3)
軽量・静音
質量(kg)
  • 22
  • 0.7(2)
  • 13(4)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(4)
  • 21(4)
  • 24(5)
  • 26(4)
  • 27(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(9)
  • 68(3)
  • 117(3)
  • 188(3)
  • 230(5)
  • 245(3)
  • 271(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500~1000未満(3)
500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(3)
500未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(3)
500~1000未満
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
アネスト岩田・和コーポレーション・AIRREX(アネスト岩田)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(1)
  • オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)

    オイルフリーコンプレッサー エルフ

    AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
    種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
  • エアーコンプレッサー 京セラインダストリアルツールズ

    エアーコンプレッサー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    ●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです
    用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

    和コーポレーション
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
    用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー