絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(4)
タンク容量(L)
  • 30~40未満(4)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(4)
出力(kW)
  • 0.68(2)
  • 0.75(1)
  • 0.78(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(4)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5(2)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.80(4)
  • 0.8(3)
0.5・0.60~0.80・0.80・0.8
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 静音(1)
静音
質量(kg)
  • 26
  • 0.7(2)
  • 13(4)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 27(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(9)
  • 68(3)
  • 117(3)
  • 188(3)
  • 230(5)
  • 245(3)
  • 271(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(4)
500~1000未満
ブランド
  • パオック(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • アグリカルチャー(1)
  • SK11(1)
パオック・TAKAGI(高儀)・アグリカルチャー・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
  • オイルレスエアーコンプレッサー SK11

    オイルレスエアーコンプレッサー

    SK11(24件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)

    静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ

    TAKAGI(高儀)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
    付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ パオック

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    ¥52,000税込¥57,200
    1台
    翌日出荷
    作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
    回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー
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
タンクマウント型コンプレッサー 質量:26kg 【通販モノタロウ】