絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(3)
タンク容量(L)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
潤滑方式
オイルレス(3)
出力(kW)
- 0.45(1)
- 0.54(1)
- 0.55(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.5~0.78(1)
- 0.78(2)
- 0.79(1)
- 0.80(1)
0.5~0.78・0.78・0.79・0.80
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
50~60未満・70~80未満・80~90未満
種類
- 静音(2)
静音
質量(kg)
- 27
- 0.7(2)
- 13(4)
- 14(10)
- 15.8(4)
- 16(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 24(5)
- 26(4)
- 60(3)
- 62(4)
- 65(9)
- 68(3)
- 117(3)
- 188(3)
- 230(5)
- 245(3)
- 271(3)
- 288(3)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500~1000未満(4)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(4)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(4)
500~1000未満
ブランド
- ナカトミ(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- タカトテクニカ(1)
- ゼクソン(1)
ナカトミ・富士コンプレッサー・タカトテクニカ・ゼクソン
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)

静音オイルレスエアコンプレッサー 40L
タカトテクニカ(5件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75
サイレントコンプレッサ 24L
ゼクソン¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オイルレスで静音!!用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58
単相100Vエアーコンプレッサー
ナカトミ¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)580質量(kg)約27高さ(mm)630奥行(mm)290電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約81設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)25保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125吐出口数1口(圧力調整器付)
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥239,800~税込¥263,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス