絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(3)
タンク容量(L)
- 30~40未満(3)
- 60~80未満(1)
潤滑方式
オイルレス(3)
給油式(1)
出力(kW)
- 1(1)
- 1.045(1)
- 1.5(2)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(1)
- 0.78(1)
- 0.80(1)
- 0.80~1.00(1)
- 0.98(1)
- 1.00(2)
0.60~0.80・0.78・0.80・0.80~1.00・0.98・1.00
騒音値(dB)
- 70~80未満(3)
70~80未満
種類
- 静音(1)
静音
質量(kg)
- 45
- 0.7(2)
- 13(4)
- 14(10)
- 15.8(4)
- 16(4)
- 21(4)
- 22(5)
- 24(6)
- 26(4)
- 27(3)
- 30(3)
- 60(3)
- 62(4)
- 65(9)
- 68(3)
- 117(3)
- 188(3)
- 230(5)
- 245(3)
- 288(3)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(3)
500~1000未満
ブランド
- アネスト岩田(1)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
- SK11(1)
- PROSTYLE(1)
アネスト岩田・AIR WAVE(和コーポレーション)・SK11・PROSTYLE
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)

オイルレスエアーコンプレッサー
PROSTYLE¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から3日以内出荷電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい用途エアーツール種類静音電源コード(m)2安全弁設定圧力(MPa)0.93
オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式
ベルト式エアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045吐出口2口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)128/147
ステンレス製空気タンク
アネスト岩田¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス