絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 10~15未満(1)
- 15~20未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.8(1)
- 0.80(1)
- 2.5(1)
- 2.50(1)
- 4.4(2)
- 4.40(1)
騒音値(dB)
- 50~60未満(2)
50~60未満
種類
- 小型(1)
- 軽量(1)
- 静音(1)
小型・軽量・静音
質量(kg)
- 15.8(1)
- 21.5(1)
15.8・21.5
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(2)
500未満
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- SK11(11)
- マキタ(9)
- 精和産業(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- パオック(4)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- アネスト岩田(3)
- 日東工器(3)
- WIZ'A(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- ZAIRAS(3)
- アズワン(2)
- アイ・エイ・シー(2)
- フローバル(2)
- KENOH(2)
- H&H(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

釘打機用エアコンプレッサ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌々日出荷振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
高圧エアコンプレッサ
HiKOKI(ハイコーキ)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)幅(mm)440質量(kg)21.5高さ(mm)450奥行(mm)395電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115騒音値(dB)59(オートモード)コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付空気タンク容量(L)16運転モードブースト/パワー/オート/サイレント
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス