絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
出力(kW)
  • 0.55(1)
  • 0.65(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(1)
  • 0.98(1)
0.78・0.98
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
種類
  • 静音(1)
静音
質量(kg)
  • 21(1)
21
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
ブランド
  • AIR WAVE(和コーポレーション)
  • SK11(11)
  • マキタ(9)
  • 精和産業(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • パオック(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • アネスト岩田(3)
  • 日東工器(3)
  • WIZ'A(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • ZAIRAS(3)
  • アズワン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • フローバル(2)
  • KENOH(2)
  • H&H(1)
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)

    静音オイルレスエアーコンプレッサー

    AIR WAVE(和コーポレーション)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
    用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー