絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(3)
タンク容量(L)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(1)
出力(kW)
- 0.55(1)
- 0.75(2)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(1)
- 0.67~0.85(2)
0.60~0.80・0.67~0.85
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
70~80未満・80~90未満
種類
- 静音(1)
静音
質量(kg)
- 22(1)
- 30(2)
22・30
幅(mm)
- 500~1000未満(3)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(3)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(3)
500~1000未満
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)
- SK11(11)
- マキタ(9)
- 精和産業(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- パオック(4)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- アネスト岩田(3)
- 日東工器(3)
- WIZ'A(3)
- ZAIRAS(3)
- アズワン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- アイ・エイ・シー(2)
- フローバル(2)
- KENOH(2)
- H&H(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)

オイルフリーコンプレッサー エルフ
AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
オイル式コンプレッサー コルト
AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
オイル式コンプレッサ
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器