絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
電源電圧(V)
  • AC100(3)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
出力(kW)
  • 0.55(1)
  • 0.75(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.67~0.85(2)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(1)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
70~80未満・80~90未満
種類
  • 静音(1)
静音
質量(kg)
  • 9.5(1)
  • 22(1)
  • 30(2)
9.5・22・30
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)
  • SK11(248)
  • 日立産機システム(44)
  • マキタ(21)
  • パオック(14)
  • EARTH MAN(13)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • アネスト岩田(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • 精和産業(8)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • 日東工器(6)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • KENOH(4)
  • WIZ'A(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • Power sonic(3)
  • フローバル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)

    オイルフリーコンプレッサー エルフ

    AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
    種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
  • オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田)

    オイル式コンプレッサー コルト

    AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
    消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
  • 補助タンク AIRREX(アネスト岩田)

    補助タンク

    AIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
    質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
  • オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)

    オイル式コンプレッサ

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
    用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
  • ミニタンク AIRREX(アネスト岩田)

    ミニタンク

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
    用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45
  • エアーツールキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーツールキット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
    用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース対象普通自動車、軽自動車適応ボルトサイズM12まで
  • アルミ製補助タンク AIRREX(アネスト岩田)

    アルミ製補助タンク

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    15日以内出荷
    小型軽量、30Lの縦型アルミタンクです。
    材質アルミニウム
  • グラインダーキット AIRREX(アネスト岩田)

    グラインダーキット

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷
    グランインダ―と砥石のセットです。
    仕様グラインダーキットトラスコ品番556-5801
コンプレッサー