絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 20~30未満(2)
潤滑方式
オイルレス(2)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
- 50~100未満(1)
- ●50/62 L/min (0.4MPa時) ●37/46 L/min(0.8MPa時) ●26/33 L/min(1.0MPa時)(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.70(1)
- 0.80(2)
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 約65/67(1)
70~80未満・80~90未満・約65/67
種類
- 小型(1)
小型
質量(kg)
- 8.9(1)
- 19(1)
8.9・19
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
- ZAIRAS
- アネスト岩田(26)
- 日立産機システム(21)
- 富士コンプレッサー(21)
- 明治機械製作所(15)
- SK11(12)
- マキタ(9)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
- パオック(6)
- MTO(6)
- AIRREX(アネスト岩田)(6)
- ナカトミ(5)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- 日東工器(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- JUN-AIR(3)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

ミニ オイルレス エアーコンプレッサー
ZAIRAS(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
静音 オイルレス エアーコンプレッサー
ZAIRAS¥39,980税込¥43,9781個(25L)5日以内出荷オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。用途空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。付属品1タイヤ(2ヶ) 2タイヤ取付けボルトセット(2セット) 3足ゴム(2セット) 4エアーフィルター(1ヶ) 5ワンタッチカプラー(1ヶ)※装着済電源100V(50Hz/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8再起動圧力(MPa)0.6
オイルレス エアーコンプレッサー
ZAIRAS(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。用途エアーコンプレッサー付属品タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ電流(A)8.2(50Hz)、8.6(60Hz)消費電力(W)760(50Hz)、840(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラアズワン品番64-8926-86再起動圧力(MPa)0.6
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス