絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 20~30未満(2)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.70(1)
  • 0.80(2)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
  • 小型(1)
小型
質量(kg)
  • 8.9(1)
  • 19(1)
8.9・19
幅(mm)
  • 500未満(2)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • ZAIRAS
  • SK11(11)
  • マキタ(9)
  • 精和産業(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • パオック(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • アネスト岩田(3)
  • 日東工器(3)
  • WIZ'A(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • アズワン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • フローバル(2)
  • KENOH(2)
  • H&H(1)
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
  • ミニ オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    ミニ オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
    用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
  • 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    静音 オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個(25L)
    5日以内出荷
    オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
    用途空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。付属品1タイヤ(2ヶ) 2タイヤ取付けボルトセット(2セット) 3足ゴム(2セット) 4エアーフィルター(1ヶ) 5ワンタッチカプラー(1ヶ)※装着済電源100V(50Hz/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8再起動圧力(MPa)0.6
  • オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
    用途エアーコンプレッサー付属品タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ電流(A)8.2(50Hz)、8.6(60Hz)消費電力(W)760(50Hz)、840(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラアズワン品番64-8926-86再起動圧力(MPa)0.6

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー