絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 1,601~1,623件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • クイックキャップ オーム電機

    クイックキャップ

    オーム電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    色黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP-Vカプラ TypeA 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA

    日東工器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質冷媒用シール:クロロプレン系ゴム材質(本体)真鍮
  • SOC-HI カプラホゴカバー 日東工器

    SOC-HI カプラホゴカバー

    日東工器
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    フルブローカプラとナットカプラ用。(ナットタイプ) カプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑えます。 サイズ対応が可能なデザイン。(各種ホース径に応じてカットして調節できます。) ソケット側・プラグ側のいずれにも装着可能で、防塵用としてもご利用いただけます。
    材質樹脂(PVC)適合カプラナットカプラのソケットとプラグ(SN型とPN型)・フルブ
  • 78435 スプリングナット 8.5G 日東工器

    78435 スプリングナット 8.5G

    日東工器
    ¥379税込¥417
    1個
    11日以内出荷
  • 78434 スプリングナット 6.5G 日東工器

    78434 スプリングナット 6.5G

    日東工器
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
  • 78433 スプリングナット 5.0G 日東工器

    78433 スプリングナット 5.0G

    日東工器
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
  • 73308 スプリングナット 8.5G 日東工器

    73308 スプリングナット 8.5G

    日東工器
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
  • 73307 スプリングナット 6.5G 日東工器

    73307 スプリングナット 6.5G

    日東工器
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
  • 73306 スプリングナット 5.0G 日東工器

    73306 スプリングナット 5.0G

    日東工器
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
  • ワンタッチプラグ Axel

    ワンタッチプラグ

    Axel
    ¥229税込¥252
    1個
    12日以内出荷
    画期的な使い良さ、カチッとひと押しするだけで接続OK。
    適合流体空気
  • ワンタッチソケット Axel

    ワンタッチソケット

    Axel
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    12日以内出荷
    画期的な使い良さ、カチッとひと押しするだけで接続OK。
    適合流体空気
  • フリージョイント Axel

    フリージョイント

    Axel
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    12日以内出荷
    ホースがより戻し機能によりホースの「ねじれ」や「折れ」を解消。 エアーツールへの追従性が高く、作業時のホース屈折疲労と手首にかかる負担が軽減。 屈曲部は一か所で、ソケット差込み時にもまっすぐ接続できてラク。 大流量設計のアイデアで圧力損失が少ない。 360°回転/旋回動作はホースの「ねじれ」や「折れ」などが減少し作業効率を高める。 市販のカップリングと互喚性があり、コンパクト設計で頑丈。 シール効果が優れ耐久性も高い
    質量(g)60寸法H(mm)19寸法A(mm)6ねじ寸法R1/4
  • 調整ジョイント(カプラ付) Axel

    調整ジョイント(カプラ付)

    Axel
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    エアーツール本体の元に取り付け、エアー量が調節できます。 レバースイッチの場合でも回転調整が可能になります。
  • 標準カプラーソケット TBC(タブチ)

    標準カプラーソケット

    TBC(タブチ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
  • 標準カプラープラグ TBC(タブチ)

    標準カプラープラグ

    TBC(タブチ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
  • エアホースソケット HiKOKI(ハイコーキ)

    エアホースソケット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグソケット
  • パージプラグ(プロテクタ付) HiKOKI(ハイコーキ)

    パージプラグ(プロテクタ付)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • ホースプラグ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホースプラグ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    タイプ(6.5×10MM用)ソケットorプラグプラグ使用ホース内径(Φmm)7
  • エアプラグ HiKOKI(ハイコーキ)

    エアプラグ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    タイプホース取付用ソケットorプラグプラグ使用ホース内径(Φmm)8.5
  • ワンタッチナットカプラ HiKOKI(ハイコーキ)

    ワンタッチナットカプラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接続方式ワンタッチ式
  • マルチカプラ 真鍮 日東工器

    マルチカプラ 真鍮

    日東工器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
  • クイックカップリング KCタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング KCタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    6日以内出荷
    金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1.0MPa適合流体水最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    6日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー