絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(47)
- BeHAUS(70)
- CEJN(セイン)(35)
- H&H(15)
- NAC(長堀工業)(62)
- NKCカップリング(27)
- SK11(115)
- SUN UP(17)
- TRUSCO(14)
- YONE(10)
- アソー(14)
- エスコ(493)
- ジョプラックス(39)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
- フジマック(19)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- 八興(21)
- 千代田通商(81)
- 日東工器(307)
- 近畿製作所(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

1インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ¥9,050税込¥9,9551個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BC-8材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ1inchPT最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用真鍮オネジソケット
エスコ¥9,050税込¥9,9551個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BD-8材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ1inchPT最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AC-8材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)2.9取付ねじ1inchPT最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-8材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ1inchPT最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用ステンレスオネジソケット
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BG-8材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ1inchPT最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AD-8材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)2.9取付ねじ1inchPT最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム![1インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416524-130509-02.jpg)
1インチ メネジソケット[ステンレス]
エスコ¥26,800税込¥29,4801個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-8材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ1inchPT最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
15mm タケノコ型プラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DA-4材質鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)15(タケノコ)寸法L(mm)63呼び径1/2inchソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)9寸法B(mm)35寸法H(Φmm)17適合流体空気・油・他
11mm タケノコ型プラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DA-3材質鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)寸法L(mm)58呼び径3/8inchソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)30寸法H(Φmm)15適合流体空気・油・他
1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BC-2材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AE-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AC-2材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AG-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AD-2材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム![1/4インチ メネジソケット[黄銅] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416436-130509-02.jpg)
1/4インチ メネジソケット[黄銅]
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-2材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム![1/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416481-130509-02.jpg)
1/4インチ メネジソケット[ステンレス]
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム![1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416201-130509-02.jpg)
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム![1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416156-130509-02.jpg)
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-2材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BC-4材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用真鍮オネジソケット
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BD-4材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AE-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AC-4材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用ステンレスオネジソケット
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BG-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AG-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AD-4材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム![1/2インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416506-130509-02.jpg)
1/2インチ メネジソケット[ステンレス]
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム![1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416226-130509-02.jpg)
1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
エスコ¥5,330税込¥5,8631個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム![1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416174-130509-02.jpg)
1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-4材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)
[2ウエイ]自在ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転エスコ品番EA140DK-2材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)寸法L(mm)77ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF
真鍮カプラーセット
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製エスコ品番EA124GB-2材質真鍮寸法(mm)Φ29×50接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。用途低圧用・空圧制御機器配管用トラスコ品番113-3080材質(本体)真鍮(めっき処理)質量(g)11.5流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル(ホースニップル)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(めねじ)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(おねじ)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK23R-SN
ヤマトエンジニアリング¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。トラスコ品番254-8639材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)8.5×12.5
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN
ヤマトエンジニアリング¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。トラスコ品番252-4926材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
















![1インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416524-130509-02.jpg)









![1/4インチ メネジソケット[黄銅] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416436-130509-02.jpg)
![1/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416481-130509-02.jpg)
![1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416201-130509-02.jpg)
![1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416156-130509-02.jpg)









![1/2インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416506-130509-02.jpg)
![1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416226-130509-02.jpg)
![1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416174-130509-02.jpg)
![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)



![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)