絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • 雌ネジソケット[ワンプッシュミニ] エスコ

    雌ネジソケット[ワンプッシュミニ]

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1袋(4個)
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CJ材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ] エスコ

    雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ]

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1袋(9個)
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CC材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • タケノコ型ソケット エスコ

    タケノコ型ソケット

    エスコ
    ¥3,310~税込¥3,641~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合流体空気・油・他
  • ウレタンホース用カプラープラグ エスコ

    ウレタンホース用カプラープラグ

    エスコ
    ¥2,650税込¥2,915
    1袋(9個)
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CK材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • ウレタンホース用カプラーソケット エスコ

    ウレタンホース用カプラーソケット

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1袋(4個)
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CL材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
  • PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13適合流体空気・油・他
  • PT1/4インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT1/4インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    ¥3,310税込¥3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-2材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雄ネジ] ソケット

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] ソケット

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT1/2インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16適合流体空気・油・他
  • 9mm タケノコ型プラグ エスコ

    9mm タケノコ型プラグ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DA-2材質鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)9(タケノコ)寸法L(mm)58呼び径1/4inchソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)5寸法B(mm)30寸法H(Φmm)15適合流体空気・油・他
  • 8.5mm [タケノコ型] プラグ エスコ

    8.5mm [タケノコ型] プラグ

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CA-1材質鋼鉄(クロムメッキ)サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ

    8.5mm [タケノコ型] ソケット

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CG-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 6.5mm [ウレタンホース用] ソケット エスコ

    6.5mm [ウレタンホース用] ソケット

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CL-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 5mmウレタンホース用プラグ エスコ

    5mmウレタンホース用プラグ

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-5.0材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)5
  • 3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BC-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ

    3/8インチ 中圧用真鍮オネジソケット

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BD-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス エスコ

    3/8インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AE-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ

    3/8インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AC-3材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ 中圧用タケノコ型ソケット エスコ

    3/8インチ 中圧用タケノコ型ソケット

    エスコ
    ¥2,250~税込¥2,475~
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    径(Φmm)11(タケノコ)ソケットorプラグソケット
  • 3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケット エスコ

    3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケット

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BE-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ

    3/8インチ 中圧用ステンレスオネジソケット

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BG-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ

    3/8インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AD-3材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ メネジソケット[黄銅] エスコ

    3/8インチ メネジソケット[黄銅]

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ

    3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-3材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    3/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BC-6材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ

    3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BD-6材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス エスコ

    3/4インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス

    エスコ
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AE-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ

    3/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AC-6材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケット エスコ

    3/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケット

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BE-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ

    3/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BG-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス エスコ

    3/4インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス

    エスコ
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AG-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ

    3/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AD-6材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ メネジソケット[黄銅] エスコ

    3/4インチ メネジソケット[黄銅]

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-6材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ

    3/4インチ メネジソケット[ステンレス]

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ

    3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ

    3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-6材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー