絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • マルチカプラ MAM型(4ポート型) 日東工器

    マルチカプラ MAM型(4ポート型)

    日東工器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)流体空気ポート数4バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側取付サイズR1/8取付ねじサイズRc1/8
  • マルチカプラ MAM型(16ポート型) 日東工器

    マルチカプラ MAM型(16ポート型)

    日東工器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌日出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)流体空気ポート数16バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側取付サイズR1/8取付ねじサイズRc1/8
  • マルチカプラ MAM-B型 プラグ 日東工器

    マルチカプラ MAM-B型 プラグ

    日東工器
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MAM-B型 ソケット 日東工器

    マルチカプラ MAM-B型 ソケット

    日東工器
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器

    マルチカプラ MAM-A型 プラグ

    日東工器
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MAM-A型 ソケット 日東工器

    マルチカプラ MAM-A型 ソケット

    日東工器
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型)

    日東工器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
  • マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)

    日東工器
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム
  • マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型)

    日東工器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)
  • マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型)

    日東工器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)

    日東工器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)

    日東工器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)

    日東工器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • ペイントカプラ PE-3S型 日東工器

    ペイントカプラ PE-3S型

    日東工器
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
    用途塗料用材質(本体)アルミニウム質量(g)48流体溶剤系塗料使用温度範囲(℃)0~+50取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ(大流量タイプ) PF型 日東工器

    金型カプラ(大流量タイプ) PF型

    日東工器
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    流量が約2倍にアップ
    用途低圧用トラスコ品番777-9704材質(本体)真ちゅう質量(g)30流体水・温油取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR3/8
  • 350カプラ ソケット 日東工器

    350カプラ ソケット

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。 圧力変動の大きい油圧回路に最適。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)34.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]
  • 350カプラ 日東工器

    350カプラ

    日東工器
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
    用途高圧用種別両路開閉型材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲-20℃~180℃最高使用圧力(MPa)34.5使用流体作動油耐圧力(MPa)51.5
  • クイックカップリング SPEタイプ(大流量型) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)

    NAC(長堀工業)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
    使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他
  • クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
  • 内ネジプラグ カクダイ

    内ネジプラグ

    カクダイ
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼形状プラグ種類ホース継手
  • ナットプラグ カクダイ

    ナットプラグ

    カクダイ
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼形状プラグ種類ホース継手呼び20
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • CHSソケット 千代田通商

    CHSソケット

    千代田通商
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
    用途エア工具などの着脱用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
  • ダストキャップ[ステンレス] エスコ

    ダストキャップ[ステンレス]

    エスコ
    ¥4,440~税込¥4,884~
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~95規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)
  • 1- クイックカップリング エスコ

    1- クイックカップリング

    エスコ
    ¥7,460税込¥8,206
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DL-10材質ステンレス(SUS316)サイズ1”耐圧(MPa)1
  • ダストキャップ[ステンレス] エスコ

    ダストキャップ[ステンレス]

    エスコ
    ¥4,440税込¥4,884
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    エスコ品番EA462DN-6材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ全長(mm)42質量(g)183使用温度範囲(℃)-40℃~95呼び径3/4”規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)内径(mm)32.4直径(mm)63
  • 1・1/4- クイックカップリング エスコ

    1・1/4- クイックカップリング

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DL-12材質ステンレス(SUS316)サイズ1・1/4”耐圧(MPa)1
  • ダストキャップ[ステンレス] エスコ

    ダストキャップ[ステンレス]

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    エスコ品番EA462DN-20材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ全長(mm)63質量(g)756使用温度範囲(℃)-40℃~95呼び径2”規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)内径(mm)63.8直径(mm)102
  • 1- ホースプラグ エスコ

    1- ホースプラグ

    エスコ
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DR-10ソケットorプラグプラグ
  • 2- ホースプラグ エスコ

    2- ホースプラグ

    エスコ
    ¥9,630税込¥10,593
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DR-20ソケットorプラグプラグ
  • 1/2- プラグ(雌ねじ) エスコ

    1/2- プラグ(雌ねじ)

    エスコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DS-4ソケットorプラグプラグ

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー