絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,380)
- CKD(92)
- コガネイ(29)
- エスコ(15)
- CEJN(セイン)(14)
- 前田シェルサービス(9)
- ParkerTAIYO(7)
- 日本精器(6)
- TRUSCO(3)
- SMCS(2)
- H&H(1)
- 千代田通商(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ZTEC(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- KELK(小松)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- Festo(1)
- I-TOOL(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(2)
- 0.005~0.4(3)
- 0.008~0.6(3)
- 0.01~0.3(1)
- 0.02~0.2(493)
- 0.02~0.75(1)
- 0.04~0.83(1)
- 0.049~0.97(1)
- 0.05~0.2(28)
- 0.05~0.25(1)
- 0.05~0.35(22)
- 0.05~0.4(1)
- 0.05~0.7(25)
- 0.05~0.8(1)
- 0.05~0.83(12)
- 0.05~0.85(832)
- 0.1~0.35(10)
- 0.1~0.85(16)
- 0.1~1.7(2)
- 0.3~0.7(2)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
「管接続口径」から絞り込む

FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型
CEJN(セイン)¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷フィルター/レギュレーター(5μm)とフィルター(0.01μm)を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。高い空気清浄度が要求される用途に最適です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整に。ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型
CEJN(セイン)¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型
CEJN(セイン)¥47,980~税込¥52,778~1個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 651型
CEJN(セイン)¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)2.06
減圧弁
PROXXON(プロクソン)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷圧力を下げて使用する際にサイズG1/8(PF1/8)凸-G1/4(PF1/4)凹G1/4(PF1/4)凸-G1/4(PF1/4)凹アズワン品番64-9674-76メーカー商品コード428333
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ30
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
タッチ・ザ・フィルター
I-TOOL¥92,980~税込¥102,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷スタンド式で簡単に設置。信頼性のある高性能フィルターによるチョコ停などの機械トラブルを予防。寸法H(mm)500管接続口径3/8ねじの種類Rc寸法D(mm)200寸法W(mm)350固形粒子除去(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.01圧力計あり
レマン・FRユニット (レギュレーター付)
前田シェルサービス¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から8日以内出荷レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7ろ過度(μm)5圧力計あり
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ACG_C - エアフィルタ + ミストセパレータ + レギュレータ
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ボディサイズ40mm流れ方向(-) 流れ方向:左→右オートドレン仕様(-) オートドレンなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
ACG_B - アタッチメント付
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)ケース(2) 金属ケースフィルタドレン排出口-残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V排気機構(-) リリーフタイプ
ACG A - アタッチメント付
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaチェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V排気機構(-) リリーフタイプ
AC_A-A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
クリーンエアポーター
ZTEC¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷寸法(mm)300×280×450質量(kg)4使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)750(ANR)(0.7Mpa時)ねじの種類PTドレン排出オート1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ AC10A-Aシリーズ AC10A
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷から28日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC40-06CM1
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ボディサイズ40オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC40-06CM2
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ボディサイズ40オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-04C
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ