絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,380)
- CKD(92)
- コガネイ(29)
- エスコ(15)
- CEJN(セイン)(14)
- 前田シェルサービス(9)
- ParkerTAIYO(7)
- 日本精器(6)
- TRUSCO(3)
- SMCS(2)
- H&H(1)
- 千代田通商(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ZTEC(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- KELK(小松)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- Festo(1)
- I-TOOL(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(2)
- 0.005~0.4(3)
- 0.008~0.6(3)
- 0.01~0.3(1)
- 0.02~0.2(493)
- 0.02~0.75(1)
- 0.04~0.83(1)
- 0.049~0.97(1)
- 0.05~0.2(28)
- 0.05~0.25(1)
- 0.05~0.35(22)
- 0.05~0.4(1)
- 0.05~0.7(25)
- 0.05~0.8(1)
- 0.05~0.83(12)
- 0.05~0.85(832)
- 0.1~0.35(10)
- 0.1~0.85(16)
- 0.1~1.7(2)
- 0.3~0.7(2)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
「管接続口径」から絞り込む

AC Series(AC30A-03CE)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-02E)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥35,600~税込¥39,160~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥38,300~税込¥42,130~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥29,113~税込¥32,024~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥12,888~税込¥14,177~1個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)
CKD¥8,713~税込¥9,584~1個6日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定排気方式リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なしルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター
前田シェルサービス¥659,800~税込¥725,780~1個18日以内出荷耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~4固形粒子除去(μm)0.01