絞り込み
接続口径
ブランド
ねじの種類
G・M・NPT・PT・R・Rc・Rp・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: エアフィルタ

FA現場のお役立ち情報
336件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
  • 1219シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 CKD

    1219シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形

    CKD
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
  • 1138シリーズ エアフィルタ Oリング CKD

    1138シリーズ エアフィルタ Oリング

    CKD
    1,759税込1,935
    1セット(5個)
    当日出荷
    種別部品材質(本体)特殊ニトリルゴム
  • 1126シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット CKD

    1126シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット

    CKD
    6,388税込7,027
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様1126シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット種別部品
  • 3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
    用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。適合機種TH-20使用流体空気
  • 屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-W-Fシリーズ

    CKD
    12,988税込14,287
    1台
    10日以内出荷
    屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応水滴分離効率(%)99
  • エアフィルタ(標準) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(標準)

    ParkerTAIYO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • フィルターエレメント ショウエイ

    フィルターエレメント

    ショウエイ
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
  • 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン

    前田シェルサービス
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • インラインフィルタ ParkerTAIYO

    インラインフィルタ

    ParkerTAIYO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
    シリーズLF
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
    仕様エレメント
  • クリーンラインフィルタCLFシリーズ コガネイ

    クリーンラインフィルタCLFシリーズ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
    仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.97本体050ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2保証耐圧力(MPa)1.47最高使用温度(℃)80(MAX.)ろ過面積(cm2)10以上エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造捕集効率(%)100(0.01μm)
  • HA-37Bエレメント 日立産機システム

    HA-37Bエレメント

    日立産機システム
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-37B エアーフィルター交換用エレメント
  • エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W CKD

    エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W

    CKD
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
  • レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルター

    前田シェルサービス(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~60
  • ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) フィルタ単体

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    仕様フィルタ単体取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • FAシリーズ 排気クリーナ CKD

    FAシリーズ 排気クリーナ

    CKD
    1,700税込1,870
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKD

    F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)

    CKD
    10,625税込11,688
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)

    CKD(1件のレビュー)
    4,750税込5,225
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-KIT~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-KIT~)

    CKD
    2,077税込2,285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セット内容ルーバー、バッフル、エレメント、ボウルOリング種別部品
  • A400シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット CKD

    A400シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット

    CKD
    2,963税込3,259
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品
  • 1238シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 CKD

    1238シリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形

    CKD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • ミストフィルターエレメント コガネイ

    ミストフィルターエレメント

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合MF300-02
  • HM-75Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-75Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-125B、HMF-125C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • HA-75Bエレメント 日立産機システム

    HA-75Bエレメント

    日立産機システム
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-125B、HAF-125C用エアーフィルター交換用エレメント
  • キャップガスケット 前田シェルサービス

    キャップガスケット

    前田シェルサービス
    419税込461
    1セット(2個)
    欠品中
    適合M-105-2F-3
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    12,650税込13,915
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HM-55Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-55Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    109,800税込120,780
    1本
    7日以内出荷
    用途型式HMF-55B ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • HM-37Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-37Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • HM-11Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-11Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • HA-55Bエレメント 日立産機システム

    HA-55Bエレメント

    日立産機システム
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
  • HA-11Bエレメント 日立産機システム

    HA-11Bエレメント

    日立産機システム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    用途型式HAF-11BX エアーフィルター交換用エレメント
  • インラインメンブレンフィルター 前田シェルサービス

    インラインメンブレンフィルター

    前田シェルサービス
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで取り付けも簡単です。 フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。 ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
    用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他質量(g)15使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気/窒素材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPa
  • Rc 3/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/4" エアーフィルター

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント

    前田シェルサービス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    適合SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3トラスコ品番439-9269質量(g)49
  • 高性能エアフィルタ用エレメント 日本精器

    高性能エアフィルタ用エレメント

    日本精器
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)

    マイクロミストフィルタ

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
    仕様マイクロミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ