絞り込み
接続口径
- 1/4(31)
- 3/8(25)
- 1/2(18)
- 1"(14)
- G(PF)1/4(18)
- G(PF)3/8(21)
- G(PF)1/2(11)
- G(PF)1(15)
- NPT1/4(22)
- NPT3/8(17)
- NPT1/2(11)
- NPT3/4(20)
- NPT1(19)
- R(PT)1/4(17)
- Rc(PT)1/8(15)
- Rc(PT)1/4(64)
- Rc(PT)3/8(51)
- Rc(PT)1/2(44)
- Rc(PT)3/4(46)
- Rc(PT)1(36)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- CKD(174)
- コガネイ(34)
- 前田シェルサービス(31)
- 日立産機システム(26)
- 日本精器(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- エスコ(6)
- オリオン機械(6)
- カマタテクナス(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- EARTH MAN(3)
- ParkerTAIYO(3)
- アネスト岩田(2)
- H&H(2)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「接続口径」から絞り込む
1/4(31)
3/8(25)
G(PF)3/8(21)
NPT1/4(22)
NPT3/4(20)
Rc(PT)1/4(64)
Rc(PT)3/8(51)
Rc(PT)1/2(44)
Rc(PT)3/4(46)
Rc(PT)1(36)
接続口径をもっと見る

ミクロミストフィルタ MSM400~1300
明治機械製作所¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
ミクロミストフィルタ MSM75~250
明治機械製作所¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
レマン・ドライフィルター
前田シェルサービス¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷水滴・凍結がゼロです。 油滴は99%除去できます。 オートドレン内蔵です。 圧縮空気の使用が可能です。 3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。用途精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン適合M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97ねじの種類Rc使用流体空気/窒素ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
M-120A用第二フィルター
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷圧縮空気が綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴、及び小さな不純物・油滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になり、除去されます。仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
M-120A用第一フィルター
前田シェルサービス¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
スーパーミストフィルター用エレメント
オリオン機械¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失0.07MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999
エアフィルタ
ギガ・セレクション¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から14日以内出荷高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!。ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。使用圧力(MPa)0.1~1.6使用温度(℃)1.5~65(周囲、流体)材質(ケース)アルミニウム使用流体空気