絞り込み
接続口径
- 1/4(60)
- 3/8(46)
- 1/2(40)
- 3/4(22)
- 1"(23)
- G(PF)1/4(38)
- G(PF)3/8(40)
- G(PF)1/2(26)
- G(PF)1(33)
- NPT1/4(38)
- NPT3/8(30)
- NPT1/2(25)
- NPT3/4(36)
- NPT1(36)
- R(PT)1/4(28)
- Rc(PT)1/4(102)
- Rc(PT)3/8(80)
- Rc(PT)1/2(72)
- Rc(PT)3/4(71)
- Rc(PT)1(62)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(197)
- SMC(94)
- Festo(83)
- 前田シェルサービス(37)
- コガネイ(34)
- 日立産機システム(26)
- NORGREN(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- エスコ(16)
- オリオン機械(10)
- 日本精器(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- カマタテクナス(6)
- ギガ・セレクション(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- RS PRO(4)
- EARTH MAN(3)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
「接続口径」から絞り込む
1/4(60)
3/8(46)
1/2(40)
G(PF)3/8(40)
NPT1/4(38)
Rc(PT)1/4(102)
Rc(PT)3/8(80)
Rc(PT)1/2(72)
Rc(PT)3/4(71)
Rc(PT)1(62)
接続口径をもっと見る

AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルXタイプ
CKD¥6,398~税込¥7,038~1個12日以内出荷から34日以内出荷空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Xタイプ(脱臭:残留油分0.003mg/m3)使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~30ろ過度(μm)活性炭による吸着RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下(一次側にオイルミストフィルタ(Mタイプ)設置時)マントル(エレメント)交換ー
”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用)
日本バイリーン¥76,980税込¥84,6781箱(40枚)9日以内出荷特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。用途乾燥炉用。トラスコ品番418-9094材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20±3耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)45ろ過風速(m/s)1本体寸法(m)0.5×0.5
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,198税込¥5,7181個20日以内出荷仕様ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径G3/8ブラケットブラケットなし材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応フロート式オートドレンオートドレンなし
ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入
橋本クロス¥42,980税込¥47,2781ケース(2本)当日出荷用途床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。トラスコ品番548-2205材質巻芯:紙幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)20材質(フィルター)ポリエステル捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ
前田シェルサービス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。トラスコ品番688-6767材質黄銅接続口径R1/8全長(mm)33対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
3in1・エコ×ドライフィルター
前田シェルサービス¥119,800税込¥131,7801台当日出荷圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)
CKD¥19,113税込¥21,0241台15日以内出荷メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)
CKD¥19,113~税込¥21,024~1台当日出荷から10日以内出荷メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)
CKD¥20,075~税込¥22,083~1台当日出荷から10日以内出荷メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ
CKD¥10,825~税込¥11,908~1台10日以内出荷から17日以内出荷屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位℃RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷から27日以内出荷FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個25日以内出荷FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個25日以内出荷FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS6-LFX は MS シリーズ用です。ほぼオイルフリーの圧縮空気を使用しています。サイズ6 シリーズ MS 素材フィルタ活性炭仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3353アズワン品番65-8032-50
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRM 5 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルとプラスチック製ボウルガードが付いています。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3428アズワン品番65-8027-43
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3445接続口径G1/4ねじの種類Gろ過度(μm)0.01アズワン品番65-8030-50
圧縮空気フィルタエレメント
NORGREN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090アズワン品番65-7899-27
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0605アズワン品番65-7904-91
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用 300×200mm 1本
橋本クロス¥3,598税込¥3,9581本当日出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8321材質難燃ポリエステル幅(mm)300厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×200長さ(m)9巻数枚数:45捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26
エアクリーンユニット 3機能
SK11¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
エアーフィルターコンパクトタイプ
橋本クロス¥2,898税込¥3,1881本当日出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8340材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
エアーフィルター&レギュレーター
H&H¥8,598税込¥9,4581個当日出荷圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除き圧力調整で一定圧力に調整します。 手動で水を排出する(コック)ことができます。取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。管接続口径3/8ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーンラインフィルタCLFシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。部品名称交換用エレメント(Oリング付)
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥478税込¥5261個6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。捕集粒径5μm・40μmをラインナップ、フィルタエレメントの状態を可視化することによりメンテナンスの目安が分かりやすくなりました。用途エレメントを採用したエアフィルタ仕様ブラケット
エアクリーンユニット5μ
SK11¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。 ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1)管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ 44μ固定用
SK11¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。使用流体空気流量(m3/min)0.39ドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーフィルター(空気清浄器)
EARTH MAN¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷洗浄して繰り返し使えるエレメント。用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。セット内容取付金具付き材質(本体)亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートフィルタドレン排出口ドレンコック付
HCPPー150用替フィルター
EARTH MAN¥749税込¥8241個翌日出荷用途スプレーブースセットHCPP-150用替フィルター。セット内容スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み。ACアダプター。回転プレート(約Φ190mm)※梱包時本体に収納。プラスチックスリーブ。排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)。ホースバンド。ソフトスリーブ。伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)。
エアブラシ用エアーフィルター
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類G使用流体空気
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付