絞り込み
接続口径
- 1/4(60)
- 3/8(46)
- 1/2(40)
- 3/4(22)
- 1"(23)
- G(PF)1/4(38)
- G(PF)3/8(40)
- G(PF)1/2(26)
- G(PF)1(33)
- NPT1/4(38)
- NPT3/8(30)
- NPT1/2(25)
- NPT3/4(36)
- NPT1(36)
- R(PT)1/4(28)
- Rc(PT)1/4(102)
- Rc(PT)3/8(80)
- Rc(PT)1/2(72)
- Rc(PT)3/4(71)
- Rc(PT)1(62)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(197)
- SMC(94)
- Festo(83)
- 前田シェルサービス(37)
- コガネイ(34)
- 日立産機システム(26)
- NORGREN(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- エスコ(16)
- オリオン機械(10)
- 日本精器(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- カマタテクナス(6)
- ギガ・セレクション(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- RS PRO(4)
- EARTH MAN(3)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
「接続口径」から絞り込む
1/4(60)
3/8(46)
1/2(40)
G(PF)3/8(40)
NPT1/4(38)
Rc(PT)1/4(102)
Rc(PT)3/8(80)
Rc(PT)1/2(72)
Rc(PT)3/4(71)
Rc(PT)1(62)
接続口径をもっと見る

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~)
CKD¥58,980~税込¥64,878~1台17日以内出荷から55日以内出荷抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に。圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・ステンレス・Rcねじタイプ
CKD¥79,013税込¥86,9141台13日以内出荷食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E-M(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産質量(g)500使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(N2、CO2)ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)ステンレスタイプ耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(N2、CO2)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~)
CKD¥47,980~税込¥52,778~1台17日以内出荷から55日以内出荷抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌高性能フィルタ(SFC*20-~)
CKD¥25,850~税込¥28,435~1台17日以内出荷から55日以内出荷抗菌高性能フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~)
CKD¥19,800~税込¥21,780~1台17日以内出荷から55日以内出荷抗菌プレフィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~)
CKD¥24,613~税込¥27,074~1台17日以内出荷から55日以内出荷脱臭フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を脱臭します。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。圧縮空気 手動または自動で排出します仕様●メーカーシリーズ:F68G●コード番号:218-0162アズワン品番65-7962-39
交換用フィルタエレメント
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-9CRCタイプ-2(中腐食ストレス)仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3727アズワン品番65-8025-52
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3402アズワン品番65-8038-22
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo フィルタ MS6-LF-3/8-ERM は、40 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3325アズワン品番65-8032-46
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CUM 5 μ m フィルタ、金属製ボウル、手動凝縮水排出口サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3513アズワン品番65-8032-48
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2 - ARM-DA 0.01 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3397アズワン品番65-8029-67
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS、サイズ 6、設計構造ファイバフィルタ、ろ過グレード 1 μ m、凝縮排水は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3403アズワン品番65-8032-54
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/8-U 金属製ボウルと風向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3497アズワン品番65-8037-73
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥38,698税込¥42,5681個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3401アズワン品番65-8035-82
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3444アズワン品番65-8029-35
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R プラスチック製ボウルはプラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3398アズワン品番65-8024-21
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo 製細フィルタ MS4-LFM-1/4-BRM-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3400アズワン品番65-8031-31
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥115,980税込¥127,5781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS9-LFM-1-Bum 1 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●最大流量率:7000L/min●コード番号:202-3417アズワン品番65-8036-54
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷Festo フィルタ MS12-LF-G-CUV 5 μ m フィルタと金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ12 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:14000L/min●コード番号:202-3399アズワン品番65-8035-44
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo フィルタ MS4-LF-1/4-erv 40 μ m フィルタ。プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1700L/min●コード番号:202-3365アズワン品番65-8028-36
エアフィルタ F68Hシリーズ
NORGREN¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷IMI Norgren Olympian Plus ハイフローオイル除去フィルタ ( ヨークおよび自動ドレン非装備 ) には、工業用圧縮空気システム用に設計された 0.01 μ m フィルタエレメントがあります。高効率コアレッシングフィルタ サービスインジケータ規格 オスねじ付きドレインアダプタを用意しています仕様●メーカーシリーズ:F68H●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0599アズワン品番65-7905-80
エアフィルタ F68Gシリーズ
NORGREN¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0597アズワン品番65-7955-75
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及び金属製ボウルが付いています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。ポートサイズ:G3/8 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシス仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9241アズワン品番65-7899-47
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷IMI Norgren ベイパライザ G1/4 インチ他の Excelon Plus 製品とのインラインインストールまたはモジュール式インストールを可能にする Excelon Plus シリーズの製品です。作動したカーボンエレメントは、オイル蒸気を除去するために使用されます。ボウルにダブルセーフティロック 重量とサイズを低減 金属製ボウルオプションも用意されています仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:0μm●ポートの接続:G 1/4●コード番号:220-4963アズワン品番65-7964-78
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷Festo フィルタ MS4-LF-1/4-ERM 40 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1700L/min●コード番号:202-3368アズワン品番65-8033-97
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥110,980税込¥122,0781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUM-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)。手動で凝縮水ドレインを使用し、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3455アズワン品番65-8027-04
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/4-BRV 1 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付属しています。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3352アズワン品番65-8031-64
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ、金属製ボウルガード、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3501アズワン品番65-8028-63
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV は 5 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルは、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右へと流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3334アズワン品番65-8031-65
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及び金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9239アズワン品番65-7898-89
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥146,980税込¥161,6781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-1-AUV-HF-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。流量が高く、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、流量は左から右に表示されます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:7800L/min●コード番号:202-3454アズワン品番65-8031-66
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo フィルタ MS6-LF-1/2-EUM 40 μ m フィルタと金属製ボウル。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:4100L/min●コード番号:202-3448アズワン品番65-8034-73
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo フィルタ MS9-LF-G-EUV 40 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:202-3405アズワン品番65-8026-22
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-R は、プラスチック製ボウルガードを備え、左右の方向に向かってボウルを通気します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3327アズワン品番65-8031-28
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥128,980税込¥141,8781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-3/4-AFUV-DA は、0.01 μ m フィルタで金属製ボウルガードが付いています。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/4●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3343アズワン品番65-8033-62
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-3/8-ARM 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3383アズワン品番65-8025-19
交換用フィルタエレメント
Festo¥101,980税込¥112,1781個7日以内出荷。Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 7 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●コード番号:203-8864アズワン品番65-8004-10
交換用フィルタエレメント
Festo¥101,980税込¥112,1781個7日以内出荷。Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 21 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:203-8866アズワン品番65-7996-86
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷。IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0604アズワン品番65-7909-99