絞り込み
接続口径
- 1/8(63)
- 1/4(172)
- 3/8(112)
- 1/2(73)
- 3/4(28)
- 1"(23)
- G(PF)1/8(20)
- G(PF)1/4(36)
- G(PF)3/8(26)
- G(PF)1/2(21)
- NPT1/8(24)
- NPT1/4(37)
- NPT3/8(19)
- R(PT)1/4(38)
- Rc(PT)1/8(61)
- Rc(PT)1/4(140)
- Rc(PT)3/8(91)
- Rc(PT)1/2(72)
- Rc(PT)3/4(25)
- Rc(PT)1(19)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(512)
- Festo(176)
- CKD(85)
- コガネイ(41)
- NORGREN(32)
- RS PRO(19)
- エスコ(11)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- ヤマダコーポレーション(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- STMicro(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Aventics(3)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(31)
- 0.005~0.4(24)
- 0.008~0.6(22)
- 0.01~0.2(10)
- 0.01~0.4(16)
- 0.01~0.8(18)
- 0.02~0.2(50)
- 0.02~0.4(11)
- 0.02~0.5(6)
- 0.02~0.8(11)
- 0.05~0.25(6)
- 0.05~0.7(18)
- 0.05~0.83(19)
- 0.05~0.85(154)
- 0.05~1(4)
- 0.1~0.8(7)
- 0.15~0.9(7)
- 0.3(4)
- 0.3~0.9(5)
- 0.7(6)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
ボディサイズ
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/2・2・3・5・10・20・25・30・40・50・60・1000・2000・2500・3000・ボディサイズをもっと見る
「接続口径」から絞り込む
1/8(63)
1/4(172)
3/8(112)
1/2(73)
NPT1/4(37)
R(PT)1/4(38)
Rc(PT)1/8(61)
Rc(PT)1/4(140)
Rc(PT)3/8(91)
Rc(PT)1/2(72)
接続口径をもっと見る

小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
レギュレータ R□000シリーズ
CKD¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から29日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥4,360税込¥4,7961個当日出荷圧力計、ブラケット付質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
レギュレータ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から14日以内出荷プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa排気機構ノンリリーフタイプ
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
小形精密レギュレータ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
Rc 3/4" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8