絞り込み
接続口径
- 1/8(63)
- 1/4(172)
- 3/8(112)
- 1/2(73)
- 3/4(28)
- 1"(23)
- G(PF)1/8(20)
- G(PF)1/4(36)
- G(PF)3/8(26)
- G(PF)1/2(21)
- NPT1/8(24)
- NPT1/4(37)
- NPT3/8(19)
- R(PT)1/4(38)
- Rc(PT)1/8(60)
- Rc(PT)1/4(139)
- Rc(PT)3/8(91)
- Rc(PT)1/2(72)
- Rc(PT)3/4(25)
- Rc(PT)1(20)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(513)
- Festo(176)
- CKD(85)
- コガネイ(41)
- NORGREN(32)
- RS PRO(20)
- エスコ(11)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ヤマダコーポレーション(5)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- STMicro(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Aventics(3)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(31)
- 0.005~0.4(24)
- 0.008~0.6(22)
- 0.01~0.2(10)
- 0.01~0.4(16)
- 0.01~0.8(18)
- 0.02~0.2(50)
- 0.02~0.4(11)
- 0.02~0.5(6)
- 0.02~0.8(11)
- 0.05~0.25(6)
- 0.05~0.7(18)
- 0.05~0.83(19)
- 0.05~0.85(154)
- 0.1~0.8(7)
- 0.15~0.9(7)
- 0.3(4)
- 0.3~0.9(5)
- 0.4(4)
- 0.7(6)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
ボディサイズ
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/2・2・3・5・10・20・25・30・40・50・60・1000・2000・2500・3000・ボディサイズをもっと見る
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(63)
1/4(172)
3/8(112)
1/2(73)
NPT1/4(37)
R(PT)1/4(38)
Rc(PT)1/8(60)
Rc(PT)1/4(139)
Rc(PT)3/8(91)
Rc(PT)1/2(72)
接続口径をもっと見る

レギュレータ 小型
(43件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4最大流量(L/min)1100最高使用圧力(MPa)0.96ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥3,967~税込¥4,364~1個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
レギュレータ
(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
固定圧レギュレータ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
1/4エアーレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
レギュレータ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型
CKD(12件のレビュー)¥2,540~税込¥2,794~1個当日出荷リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。全長(mm)84タイプリリーフ機構付最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83周囲温度および使用流体温度(℃)5~65圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥4,074~税込¥4,481~1個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
レギュレータ(セパレートタイプ)大形
CKD(3件のレビュー)¥9,827~税込¥10,810~1個当日出荷仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から19日以内出荷質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用流体空気