絞り込み
接続口径
- 1/8(63)
- 1/4(172)
- 3/8(112)
- 1/2(73)
- 3/4(28)
- 1"(23)
- G(PF)1/8(20)
- G(PF)1/4(36)
- G(PF)3/8(26)
- G(PF)1/2(21)
- NPT1/8(24)
- NPT1/4(37)
- NPT3/8(19)
- R(PT)1/4(38)
- Rc(PT)1/8(60)
- Rc(PT)1/4(140)
- Rc(PT)3/8(91)
- Rc(PT)1/2(72)
- Rc(PT)3/4(25)
- Rc(PT)1(20)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(513)
- Festo(176)
- CKD(85)
- コガネイ(41)
- NORGREN(32)
- RS PRO(19)
- エスコ(11)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- ヤマダコーポレーション(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- STMicro(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Aventics(3)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(31)
- 0.005~0.4(24)
- 0.008~0.6(22)
- 0.01~0.2(10)
- 0.01~0.4(16)
- 0.01~0.8(18)
- 0.02~0.2(50)
- 0.02~0.4(11)
- 0.02~0.5(6)
- 0.02~0.8(11)
- 0.05~0.25(6)
- 0.05~0.7(18)
- 0.05~0.83(19)
- 0.05~0.85(154)
- 0.1~0.8(7)
- 0.15~0.9(7)
- 0.3(4)
- 0.3~0.9(5)
- 0.4(4)
- 0.7(6)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
ボディサイズ
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/2・2・3・5・10・20・25・30・40・50・60・1000・2000・2500・3000・ボディサイズをもっと見る
「接続口径」から絞り込む
1/8(63)
1/4(172)
3/8(112)
1/2(73)
NPT1/4(37)
R(PT)1/4(38)
Rc(PT)1/8(60)
Rc(PT)1/4(140)
Rc(PT)3/8(91)
Rc(PT)1/2(72)
接続口径をもっと見る

Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02)1/4設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
小型減圧弁 ARX20
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし
CKD¥2,987~税込¥3,286~1個当日出荷から4日以内出荷付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・内部パイロット式リリーフタイプ。設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
HLレギュレータ
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
マニホールドレギュレータ 標準タイプ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
小形精密レギュレータ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から22日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要