絞り込み
接続口径
ブランド
設定圧力範囲(MPa)
排気機構
-・ノンリリーフタイプ・ブリードタイプ・リリーフタイプ
ねじの種類
G・M・NPT・R・Rc
ボディサイズ
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/2・2・3・5・10・20・25・30・40・50・60・1000・2000・2500・3000・ボディサイズをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: レギュレータ

FA現場のお役立ち情報
964件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
  • ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    21日以内出荷
    仕様逆流機能付:逆流機能なし取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8圧力設定:0.02~0.2MPa設定角度(°)圧力計取付:90ねじの種類NPTブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き単位製品銘板:psi、圧力計:MPa・psi併記RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    21日以内出荷
    仕様逆流機能付:逆流機能なし取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/8圧力設定:0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定角度(°)圧力計取付:0ねじの種類NPTブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • レギュレータゲージ付 BeHAUS

    レギュレータゲージ付

    BeHAUS
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)1本体寸法(mm)53×59×15本体質量(g)23チューブ外径(Φmm)6設定圧力範囲(MPa)0.1-0.8表示圧力範囲(MPa)0-0.8適合流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ CKD

    リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ

    CKD
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバースレギュレータ R□100シリーズ CKD

    リバースレギュレータ R□100シリーズ

    CKD
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバースレギュレータ Gネジ R□100-Gシリーズ CKD

    リバースレギュレータ Gネジ R□100-Gシリーズ

    CKD
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD

    レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ

    CKD
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレーター (EA330BA用) エスコ

    レギュレーター (EA330BA用)

    エスコ
    ¥32,200税込¥35,420
    1個
    翌日出荷
    EA330BA・旧EA330B用レギュレーター。逆火防止器付き。
    対象ガスアセチレンねじサイズM22
  • エアーレギュレーター付きフィルター エスコ

    エアーレギュレーター付きフィルター

    エスコ
    ¥6,910~税込¥7,601~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式排出:半自動方式 (手動調整可能)フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)65
  • ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    取付オプション:セットナット付(パネルマウント用)タイプ逆流機能付:逆流機能なしボディサイズ20管接続口径1/4圧力0.05~0.85MPa設定角度(°)圧力計取付:180ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30ハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • 25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    20日以内出荷
    仕様逆流機能なし取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • 25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様取付オプション:なしボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa
  • レギュレーター CEJN(セイン)

    レギュレーター

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    34日以内出荷
    製品寿命を延ばすローリングダイヤフラム付きです。低圧力損失で大流量です。正確に圧力を制御します。
    用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム使用流体圧縮空気、中性気体
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • 25A-AR20(K)-DSeries 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    25A-AR20(K)-DSeries 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 調圧器 マッハ

    調圧器

    マッハ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高圧空気圧力を減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパータイプで安全です。
    用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-6665材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)1.0~2.2圧力調整範囲(MPa)1.0~2.2使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
  • 減圧弁 マッハ

    減圧弁

    マッハ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパー機能で安全です。
    用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5123材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.2~0.8圧力調整範囲(MPa)0.2~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
  • Y型レギュレーター(フランジ付) SUGICO(スギコ)

    Y型レギュレーター(フランジ付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
    ねじ穴1/4内ネジ
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 3/8 25L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 3/8 25L/s

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 3/8、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ3/8インチ、最大流量率28L/s、平均流量率25L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/s

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μm
  • RS PRO エアレギュレータ 11-818シリーズ RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ 11-818シリーズ

    RS PRO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様最高流出圧力 = 0.5バール最低流出圧力 = 0.02バール最高流入圧力 = 8バールメーカーシリーズ = 11-818
  • RS PRO エアレギュレータ ERシリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ ERシリーズ G 1/4

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = ERRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアレギュレータ EPRシリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ EPRシリーズ G 1/4

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.4MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアレギュレータ RS PRO EPR3000シリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO EPR3000シリーズ

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 2バールメーカーシリーズ = EPR3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアレギュレータ RS PRO EPR3000シリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO EPR3000シリーズ

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8 バールメーカーシリーズ = EPR3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアレギュレータ EPRシリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ EPRシリーズ G 1/4

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.8MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアレギュレータ EA2000シリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ EA2000シリーズ G 1/4

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = EA2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ T080 ミニシリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO レギュレータ T080 ミニシリーズ G 1/4

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 8バール最低流出圧力 = 0バールメーカーシリーズ = T080 ミニRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ T080 ミニシリーズ G 1/8 RS PRO

    RS PRO レギュレータ T080 ミニシリーズ G 1/8

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/8最高流出圧力 = 8バール最低流出圧力 = 0バールメーカーシリーズ = T080 ミニRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ T020 - ミニシリーズ G 1/4 600NL/min RS PRO

    RS PRO レギュレータ T020 - ミニシリーズ G 1/4 600NL/min

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro エアレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のエアレギュレータは、変動が起こり得るにもかかわらず、入力空気圧を減らし、出口圧力を正確に維持するために使用するコンパクトで堅牢な装置です。このレギュレータは、堅牢で Durable な構造を備えており、幅広い産業用途での使用に適しています。環境を問わず、非常に正確な気圧調節機能を提供します。RS Pro レギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山のタイプがあり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 垂直方向の組み立て位置 モジュール性 精度の高いシャープで信頼性の高い調整 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です コアレッシングフィルタ シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。レギュレータは、さまざまな装置や空圧装置で使用され、主に次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 これには圧力計が含まれますか? いいえ。このレギュレータには圧力計は付いていません。 組み立てられるのはどの位置ですか? RS Pro レギュレータは、垂直に取り付けるように設計されています。
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 12バール最低流出圧力 = 0バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = T020 - ミニ圧力ゲージポートサイズ = G 1/8ポート接続ネジサイズ = 1/4インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 600NL/min平均流量率 = 600NL/minポート接続ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ T020 - ミニシリーズ G 1/8 600NL/min RS PRO

    RS PRO レギュレータ T020 - ミニシリーズ G 1/8 600NL/min

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro エアレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のエアレギュレータは、変動が起こり得るにもかかわらず、入力空気圧を減らし、出口圧力を正確に維持するために使用するコンパクトで堅牢な装置です。このレギュレータは、堅牢で Durable な構造を備えており、幅広い産業用途での使用に適しています。環境を問わず、非常に正確な気圧調節機能を提供します。RS Pro レギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山のタイプがあり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 垂直方向の組み立て位置 モジュール性 精度の高いシャープで信頼性の高い調整 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です コアレッシングフィルタ シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。レギュレータは、さまざまな装置や空圧装置で使用され、主に次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 これには圧力計が含まれますか? いいえ。このレギュレータには圧力計は付いていません。 組み立てられるのはどの位置ですか? RS Pro レギュレータは、垂直に取り付けるように設計されています。
    仕様ポートの接続 = G 1/8最高流出圧力 = 12バール最低流出圧力 = 0バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = T020 - ミニ圧力ゲージポートサイズ = G 1/8ポート接続ネジサイズ = 1/8インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 600NL/min平均流量率 = 600NL/minポート接続ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ G 3/4 RS PRO

    RS PRO レギュレータ G 3/4

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - 変動率範囲: 0 → 8バール
    仕様ポートの接続 = G 3/4最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 3/4 inポート接続ネジサイズ = 3/4インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 6200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ G 1/2 RS PRO

    RS PRO レギュレータ G 1/2

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様ポートの接続 = G 1/2最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 1/2 inポート接続ネジサイズ = 1/2インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 3200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 59mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ G 3/8 RS PRO

    RS PRO レギュレータ G 3/8

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - 変動率範囲: 0 → 8バール
    仕様ポートの接続 = G 3/8最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 3/8 inポート接続ネジサイズ = 3/8インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 3200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 59mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ G 1/4 RS PRO

    RS PRO レギュレータ G 1/4

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 1/4 inポート接続ネジサイズ = 1/4インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 2050NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全高 = 97mmRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ