絞り込み
接続口径
  • 3/8
  • 1/8(10)
  • 1/4(35)
  • 1/2(20)
  • 3/4(13)
  • 1"(25)
  • G(PF)1/4(10)
  • G(PF)3/8(10)
  • M5(4)
  • NPT1/4(9)
  • NPT3/8(8)
  • NPT1/2(4)
  • R(PT)1/8(6)
  • R(PT)1/4(23)
  • Rc(PT)1/8(22)
  • Rc(PT)1/4(59)
  • Rc(PT)3/8(44)
  • Rc(PT)1/2(40)
  • Rc(PT)3/4(23)
  • Φ6(5)
ブランド
  • CKD(12)
  • SMC(10)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • コガネイ(2)
  • SMCS(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.02~0.2(5)
  • 0.05~0.25(1)
  • 0.05~0.35(2)
  • 0.05~0.83(2)
  • 0.05~0.85(18)
  • 0.15~0.85(1)
流れ方向
  • 右→左(16)
  • 左→右(23)
オートドレン仕様
  • その他(7)
  • オートドレン(NC)(6)
  • オートドレン(NO)(5)
  • 手動(12)
ボディサイズ
  • 30(6)
  • 40(2)
30・40
圧力計
  • なし(14)
  • 丸形圧力計(4)
  • 圧力計付(11)
  • 角形圧力計(1)
なし・丸形圧力計・圧力計付・角形圧力計
ねじの種類
  • G(7)
  • NPT(8)
  • Rc(23)
G・NPT・Rc
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(4)
  • リリーフタイプ(23)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(35)
3/8
1/2(20)
1"(25)
R(PT)1/4(23)
Rc(PT)1/8(22)
Rc(PT)1/4(59)
Rc(PT)3/8(44)
Rc(PT)1/2(40)
Rc(PT)3/4(23)
接続口径をもっと見る
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    9,075税込9,983
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • AW-B - フィルタレギュレータ SMC

    AW-B - フィルタレギュレータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
  • フィルタレギュレータ PISCO(ピスコ)

    フィルタレギュレータ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
    使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
  • フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKD

    フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W

    CKD
    29,650税込32,615
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
  • エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ

    PISCO(ピスコ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC

    AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    10日以内出荷から39日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • エアフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ レギュレータ

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    構成機器エアフィルタ レギュレータねじの種類Rc流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMC

    AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なしろ過度(μm)2流れ方向流れ方向:左→右RoHS指令(10物質対応)対応デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-N-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-N-W-Fシリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-N-W-F1シリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-N-W-F1シリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ

    CKD
    26,250税込28,875
    1台
    10日以内出荷から36日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ

    CKD
    26,250税込28,875
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ

    CKD
    26,250税込28,875
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    18日以内出荷
    フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計取付角度圧力計取付角度 0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
  • フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG SMC

    フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03B SMC

    フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03B

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
  • AW Series(AW30-03) SMC

    AW Series(AW30-03)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
  • エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ

    PISCO(ピスコ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータねじの種類Rc流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD

    W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

    CKD
    6,063税込6,669
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCS

    25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMCS
    8,980税込9,878
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85設定単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ