絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(2)
- ラインポンプ(2)
- 冷温水循環ポンプ(2)
- 自吸ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
- 20(2)
- 25(4)
- 32(9)
- 40(2)
定格電圧(V)
- 200(1)
- AC200/220(1)
- AC100(8)
- AC200(13)
出力(kW)
- 0.05(2)
- 0.08(1)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.25(2)
- 0.37(1)
- 0.4(2)
- 0.7(1)
- 0.75(9)
- 1.5(2)
- 2.2(3)
- 3.7(2)
- 5.5(1)
吐出量(L/min)
- 40
- 60(16)
- 100(30)
- 110(25)
- 140(18)
- 160(25)
- 180(21)
- 200(33)
- 220(20)
- 250(41)
- 280(22)
- 320(23)
- 360(16)
- 400(33)
- 450(27)
- 500(26)
- 600(19)
- 800(21)
- 1000(22)
- 1400(17)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 2(1)
- 2.8(1)
- 3.4(2)
- 5.1(2)
- 10(3)
- 10.2(1)
- 11.5(1)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15.5(1)
- 17.5(2)
- 18(4)
- 19(1)
- 25.5(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 138(1)
- 168(1)
- 揚程(m)をもっと見る
2・2.8・3.4・5.1・10・10.2・11.5・13・13.5・14・14.5・15.5・17.5・18・19・25.5・110・120・138・168・揚程(m)をもっと見る
使用液
- 工業用水(3)
- 河川水・農業用水(3)
- 清水(8)
工業用水・河川水・農業用水・清水
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- ケニス(1)
- テラル(1)
- ニクニ(1)
- 三相電機(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 川本ポンプ(川本製作所)(8)
- 日立(1)
- 鶴見製作所(3)
エバラポンプ(荏原製作所)・ケニス・テラル・ニクニ・三相電機・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・日立・鶴見製作所
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(2)
ラインポンプ(2)
冷温水循環ポンプ(2)
自吸ポンプ(2)

非自動ビルジハンディポンプ
日立¥54,980税込¥60,4781台当日出荷汚れた水の入れかえなどに。付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
ステンレス製渦巻ポンプ FDP形
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか3日以内出荷耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
自吸タービンポンプ GS2、3-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
循環ポンプ TPHZ型
鶴見製作所¥91,980~税込¥101,178~1台6日以内出荷から19日以内出荷床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型
鶴見製作所¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷から19日以内出荷パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
川本ポンプ(川本製作所)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ
砲金製ラインポンプ (全閉モータ)
三相電機¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷から3日以内出荷ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN
テラル¥349,800税込¥384,7801個31日以内出荷省エネ。・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。幅広いラインナップ。・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。・流量 MAX:1800L/min。・揚程 MAX:300m。メンテナンス容易。・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。省スペース設計。・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。高効率設計。・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)。高信頼性。・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。屋外設置可能。・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。
FQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から5日以内出荷種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)相三相
うず巻ポンプCLD(ステンレス)
ニクニ¥629,800~税込¥692,780~1台22日以内出荷用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用仕様(モータ) 全閉外扇屋外種類うず巻ポンプ接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型
鶴見製作所¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
ラインポンプ
寺田ポンプ製作所¥159,800~税込¥175,780~1台31日以内出荷配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥98,980~税込¥108,878~1台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
川本ポンプ(川本製作所)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
ステンレス製直結多段タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から40日以内出荷強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
ナイロンコーティングうず巻ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)