絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(1)
- モーターポンプ(1)
- ラインポンプ(2)
- 冷温水循環ポンプ(3)
- 加圧ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
- 20
- 10(5)
- 15(20)
- 25(102)
- 30(1)
- 32(102)
- 40(137)
- 50(131)
- 65(86)
- 80(79)
- 100(38)
- 125(16)
- 150(10)
- 200(2)
- その他(3)
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC100(23)
- AC200(28)
- AC200~400(6)
- AC220(1)
- DC24(1)
出力(kW)
- 0.03(2)
- 0.04(1)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.09(1)
- 0.1(3)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(6)
- 0.25(3)
- 0.3(1)
- 0.31(1)
- 0.4(4)
- 0.56(14)
- 0.75(3)
- 0.975(7)
- 1.95(8)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
吐出量(L/min)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 18.5(1)
- 20(1)
- 22.5(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(1)
- 85(1)
揚程(m)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3.4(2)
- 3.6(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.1(2)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 20(2)
- 50(1)
- 80(1)
1.6・2・3.4・3.6・3.9・4・5・5.1・6・9・12・20・50・80
使用液
- その他(1)
- 工業用水(3)
- 河川水・農業用水(3)
- 海水(1)
- 清水(4)
- 空気(1)
その他・工業用水・河川水・農業用水・海水・清水・空気
ブランド
- ニクニ(22)
- 川本ポンプ(川本製作所)(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- 三相電機(4)
- 鶴見製作所(3)
- 工進(2)
ニクニ・川本ポンプ(川本製作所)・エバラポンプ(荏原製作所)・三相電機・鶴見製作所・工進
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
モーターポンプ(1)
ラインポンプ(2)
冷温水循環ポンプ(3)
加圧ポンプ(2)

鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機(8件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から3日以内出荷エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
ステンレス製Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ
工進¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラクターの洗浄に付属品給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル常用圧力(MPa)0.4~0.6所要動力(kW)常用:1.1~1.5(1.5~2PS)
Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)
三相電機(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
川本ポンプ(川本製作所)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ
渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)
ニクニ¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)
ニクニ¥319,800~税込¥351,780~1台6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
循環ポンプ TPHZ型
鶴見製作所¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷から19日以内出荷床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
砲金製ラインポンプ (全閉モータ)
三相電機¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
渦流タービンポンプTFD(熱媒油用・FC)
ニクニ¥639,800税込¥703,7801台12日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用仕様(モータ) 安全増防爆屋内周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200級 3定格接続方式JISB2291 21MPa油圧用管フランジ相当材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)
ニクニ¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
渦流タービンポンプJHD(クリーン・高圧・ステンレス)
ニクニ¥869,800~税込¥956,780~1台22日以内出荷から27日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)
ニクニ¥599,800~税込¥659,780~1台22日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥439,800~税込¥483,780~1台6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用種類渦流タービンポンプ周波数(Hz)50/60全揚程(m)50接続方式ねじ込み式吐出量(L/min)85材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)
ニクニ¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
渦流タービンポンプNHD(高圧・ステンレス)
ニクニ¥549,800~税込¥604,780~1台12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200級 3定格接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)
ニクニ¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)
ニクニ¥389,800~税込¥428,780~1台6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
NVD型 水封式真空ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。 軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。 小形・軽量であるため据付面積をとりません。用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)
ニクニ¥379,800~税込¥417,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
渦流タービンポンプJHD(クリーン・高圧・ステンレス)
ニクニ¥999,800~税込¥1,099,780~1個22日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式モーター全閉外扇屋内材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)
ニクニ¥799,800~税込¥879,780~1個22日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)
ニクニ¥389,800~税込¥428,780~1個6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)
ニクニ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
渦流タービンポンプNHD(高圧・ステンレス)
ニクニ¥679,800税込¥747,7801個12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式モーター全閉外扇屋内材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)
ニクニ¥389,800~税込¥428,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)
ニクニ¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKWD(超高圧・銅合金)
ニクニ¥799,800~税込¥879,780~1個22日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式モーター全閉外扇屋内材質(パッキン)セラミック/カーボン/NBR
渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)
ニクニ¥469,800~税込¥516,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型
鶴見製作所¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型
鶴見製作所¥60,980税込¥67,0781台6日以内出荷から19日以内出荷パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース
川本ポンプ(川本製作所)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から4日以内出荷運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
小型自動給水装置(電解水・機能水用)
川本ポンプ(川本製作所)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13極数4制御方式周波数制御による吐出圧一定運転方式単独電動機全閉外扇屋内形ポンプカスケードポンプ取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)
給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式)
三相電機(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から23日以内出荷流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式液温範囲(℃)85以下(清水)周囲温度(℃)40モータプロテクター自動復帰