絞り込み
パーツリスト
出力(kW)
吐出量(L/min)
20・30・40・50・70・100・110・115・120・130・140・150・160・180・200・250・550・560・1000・1100・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
2・2.5・3・4・5・7・8・9・10・11・12・13・15・20・23・24・26・28・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
アドブルー(尿素水)・クーラント液・井戸水・塗料・工業用水・水道水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤・食品
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PROSTYLE(1)
- エイチツー(1)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- タカギ(1)
- ニクニ(17)
- ホンダ(2)
- 三相電機(5)
- 丸八ポンプ製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(9)
- 工進(27)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 日機装エイコー(1)
- 日立(7)
- 東邦工業(TOBO)(1)
- 鶴見製作所(4)
- ブランドをもっと見る
AQUASYSTEM(アクアシステム)・BIGM(丸山製作所)・BOSCH(ボッシュ)・PROSTYLE・エイチツー・エスコ・エバラポンプ(荏原製作所)・タカギ・ニクニ・ホンダ・三相電機・丸八ポンプ製作所・寺田ポンプ製作所・工進・日本理化学器械(NRK)・日機装エイコー・日立・東邦工業(TOBO)・鶴見製作所・ブランドをもっと見る
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む

ハンディポンプ
寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機(8件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から3日以内出荷エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
非自動ハンディポンプ
日立¥35,980税込¥39,5781台当日出荷水槽の水の入れかえなどに。付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ
工進(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ
工進¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル
工進(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジンポンプでの散水に付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個材質持ち手部分塩ビ缶
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L
工進(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45パーツリストあり
2サイクルエンジンポンプ
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310使用燃料混合ガソリン乾燥質量(kg)5燃料タンク容量(L)0.5エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)運転時間(分)満タン:約40排気量(cm3)23
ステンレス製循環ポンプ PHSZ型
三相電機¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F
工進¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用
工進¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途潅水時の水の移送や洗浄に使用燃料自動車用無鉛ガソリン
非自動ビルジハンディポンプ
日立¥54,980税込¥60,4781台当日出荷汚れた水の入れかえなどに。付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V
工進(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9358質量(kg)15本体質量(kg)15最高圧力(MPa)0.53吸入吐出口径(mm)50パーツリストあり
モノフレックスポンプ
日機装エイコー(1件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)構造(軸封)メカニカルシール材質(インペラ)RC最大自吸力(m)(高さ)4~6
SEG-25 パイプゴム
工進(1件のレビュー)¥199税込¥2191個4日以内出荷対象機種:KH-25、KM-25S、SEV-25F、SEV-25Lなど。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG
工進¥35,980税込¥39,5781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42パーツリストあり
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25
工進¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25エンジンオイル量(L)0.08パーツリストあり
トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ
工進¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラクターの洗浄に付属品給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル常用圧力(MPa)0.4~0.6所要動力(kW)常用:1.1~1.5(1.5~2PS)
一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型
鶴見製作所¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X
工進1台取扱停止中田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P
工進(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR
工進¥39,980税込¥43,9781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式仕様8m洗浄ホース付きトラスコ品番827-9874材質ポンプ部ADCタイプ8m洗浄ホース付き全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-44エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P
工進¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V
工進(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9356質量(kg)12.5本体質量(kg)12.5最高圧力(MPa)0.5吸入吐出口径(mm)40パーツリストあり
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9355材質ポンプ部ADC質量(kg)7.5本体質量(kg)7.5最高圧力(MPa)0.45吸入吐出口径(mm)25アズワン品番64-9482-48パーツリストあり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P
工進¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87パーツリストあり
4サイクルエンジンポンプ
BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷軽量ミニ4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプです。 4サイクルエンジンですから音も静かです。 4サイクルエンジンタイプなのに持ち運びが楽々出来ます。 畑の灌水に最適です!本格派エンジンポンプ。排気量(mL)80燃料タンク容量(L)1.6エンジンタイプ三菱4サイクルスタート方式ノーマル
給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)
三相電機(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
セルプラテクポン
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個ほか3日以内出荷から13日以内出荷接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
吐出フランジパッキン
工進¥369税込¥4061個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ
工進¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9873材質ポンプ部ADC質量(kg)7.9全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-43エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
配管部品 菱形組込フランジ
ニクニ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷菱形組みフランジ DF型。ねじ込み式のポンプをフランジ接続に変更できるジョイント金具です。着脱が容易になるので、装置内のメンテナンス性が向上!セット内容菱形フランジ(上下)/Oリング/ボルト・ナット材質SCS13・SUS304/FKM