絞り込み
種類
- セルプラポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
- AC220(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
- 1.5(2)
- 2.2(1)
吐出量(L/min)
- 100(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 265(1)
- 370(1)
- 375(1)
- 460(1)
- 650(1)
揚程(m)
- 12
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 7(3)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(2)
- 13(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 23(3)
- 26(3)
- 27(3)
- 28(3)
- 32(5)
- 35(8)
- 揚程(m)をもっと見る
使用液
- 工業用水(1)
- 汚水(1)
- 河川水・農業用水(1)
- 清水(1)
工業用水・汚水・河川水・農業用水・清水
ブランド
- 鶴見製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
鶴見製作所・寺田ポンプ製作所
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
セルプラポンプ(1)

循環ポンプ TPHZ型
鶴見製作所¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から19日以内出荷床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)