絞り込み
定格電圧(V)
- DC18(1)
揚程(m)
- 20(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- エバラポンプ(荏原製作所)(97)
- 寺田ポンプ製作所(56)
- 日本スピンドル製造(47)
- ニクニ(45)
- 川本ポンプ(川本製作所)(36)
- 工進(30)
- 三相電機(17)
- 鶴見製作所(17)
- 日立産機システム(11)
- 日立(7)
- テラル(6)
- ホンダ(4)
- アズワン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- グルンドフォスポンプ(2)
- 櫻川ポンプ製作所(2)
- PROSTYLE(2)
- ToyoPumps(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「種類」から絞り込む

コードレストランスファーポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷最大吐出量2,800L/hのパワフルなポンプです。エコモードとパワーモードを搭載しています。便利なタイマー機能(5分/10分/15分)付きです。内部のインペラを簡単に外せるので楽にメンテナンスができます。用途給水作業。基礎工事やピット内での雨水、漏水の排水やたまり水の排水など。質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)タンク容量(L)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×157×126使用温度(℃)0~+50接続ねじG3/4インチ(平行ネジ)最高吐出揚程(m)20(標準モード)防塵防水性能IP54吸込全揚程(m)最大5(標準モード)使用推奨温度範囲(℃)推奨充電温度:0~+35保管温度(℃)0~+50最高使用水温(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大吐出量(L/h)2800(標準モード)、1800(エコモード)