絞り込み
出力(kW)
- 0.2~0.75(1)
- 1.5~3.7(1)
- 5.5~7.5(1)
- 11~15(1)
使用液
- クーラント液(1)
- 水道水(1)
ブランド
- ニクニ
- 工進(27)
- 寺田ポンプ製作所(9)
- 日立(7)
- 三相電機(5)
- 鶴見製作所(4)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- タカギ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- エイチツー(1)
- 日機装エイコー(1)
- 丸八ポンプ製作所(1)
- 東邦工業(TOBO)(1)
- PROSTYLE(1)
- ミルウォーキーツール(1)

配管部品 菱形組込フランジ
ニクニ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷菱形組みフランジ DF型。ねじ込み式のポンプをフランジ接続に変更できるジョイント金具です。着脱が容易になるので、装置内のメンテナンス性が向上!セット内容菱形フランジ(上下)/Oリング/ボルト・ナット材質SCS13・SUS304/FKM
NHDオーバーホール部品セット
ニクニ¥55,980税込¥61,5781セット4日以内出荷メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です構成【1】メカニカルシール(1個) 型式:051-TR17EA103F 材質:SiC/カーボン/FKM【2】Oリング(1個) 型式:123-A241F 材質:FKM【3】水切りゴム(1個) 型式:081-031600-0181 材質:NBR
小型フロートスイッチ
ニクニ¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷小型フロートスイッチ CFS-B。★固形物を含む液の液面検知に最適!。★大型ポンプの自吸呼び水検知!。(1)小型:Φ45mmで設計の自由度向上。(2)高い対応力:固形物を含む液や高粘度液でも対応可能。(3)誤動作なし:感知部が接液しないため、液影響による誤動作がない材質【スイッチ本体】POM・SUS304・EP【ケース】SUS304・FKM【ケーブル】PVCケーブル長(m)2使用温度(℃)-10~60動作特性フロート部 吊り下がり時(液不足時):ON/浮き上がり時:OFF使用流体水、水溶性クーラント液など(記載材質に対して腐食性のある液は使用できません)最大開閉容量1010(VA,W)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC100/DC100