絞り込み
種類
- ラインポンプ(4)
- 自吸ポンプ(12)
吐出口径(Φmm)
- 20(5)
- 25(9)
- 32(14)
- 40(27)
- 50(27)
- 65(18)
- 80(15)
- 100(8)
- 125(5)
- 150(5)
- 200(1)
- その他(3)
定格電圧(V)
- AC100(11)
- AC200(34)
- AC400(1)
出力(kW)
- 0.1(3)
- 0.15(4)
- 0.25(6)
- 0.4(13)
- 0.75(22)
- 1.1(2)
- 1.5(24)
- 2.2(21)
- 3(2)
- 3.7(19)
- 5.5(17)
- 7.5(16)
- 11(8)
- 15(5)
- 18.5(3)
- 22(3)
- 30(3)
- 37(2)
- 45(2)
- 55(2)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出量(L/min)
- 100(18)
- 110(13)
- 160(15)
- 180(10)
- 200(19)
- 220(11)
- 250(17)
- 280(10)
- 320(14)
- 360(12)
- 400(14)
- 450(11)
- 500(10)
- 560(9)
- 630(12)
- 710(11)
- 800(12)
- 900(10)
- 1250(9)
- 1400(9)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 10.5(8)
- 14(9)
- 14.5(13)
- 18(6)
- 18.5(6)
- 19(12)
- 20(11)
- 21.5(12)
- 22(16)
- 25(7)
- 28(7)
- 29(7)
- 29.5(8)
- 30(10)
- 30.5(9)
- 33(7)
- 35(9)
- 35.5(11)
- 43(8)
- 45(8)
- 揚程(m)をもっと見る
10.5・14・14.5・18・18.5・19・20・21.5・22・25・28・29・29.5・30・30.5・33・35・35.5・43・45・揚程(m)をもっと見る
使用液
- 清水(9)
清水
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)
- エバラポンプ(荏原製作所)(97)
- 寺田ポンプ製作所(56)
- 日本スピンドル製造(47)
- ニクニ(45)
- 工進(32)
- 三相電機(17)
- 鶴見製作所(17)
- 日立産機システム(11)
- 日立(7)
- テラル(6)
- ホンダ(4)
- アズワン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- グルンドフォスポンプ(2)
- 櫻川ポンプ製作所(2)
- PROSTYLE(2)
- ToyoPumps(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「種類」から絞り込む
ラインポンプ(4)
自吸ポンプ(12)

自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
ステンレス製Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
自吸タービンポンプ GS2、3-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
川本ポンプ(川本製作所)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ
渦巻ポンプ F形
川本ポンプ(川本製作所)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷から38日以内出荷冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
給湯ポンプ ソフトカワエース
川本ポンプ(川本製作所)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。トラスコ品番116-6415セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形
川本ポンプ(川本製作所)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から31日以内出荷魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ GS-M形
川本ポンプ(川本製作所)¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
小型渦巻ポンプ GE-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
GSS8-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥739,800税込¥813,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)27/18騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.11/0.25設置場所屋内設置
GSS6-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥819,800税込¥901,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)21.5/14騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.16/0.32設置場所屋内設置
GSS7-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥729,800税込¥802,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.75種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)14.5/11騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.11/0.22設置場所屋内設置
GSS5-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥769,800税込¥846,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.75種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)13.2/8.5騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.16/0.32設置場所屋内設置
GSS4-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥719,800税込¥791,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.75種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)17.8/12.2騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.1/0.2設置場所屋内設置
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥599,800税込¥659,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.4種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)10/7騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機防滴保護形吐出量(m3/min)0.1/0.2設置場所屋内設置
GSS9-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥819,800税込¥901,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)19/14騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置
GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥849,800税込¥934,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)2.2種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)30/20.5騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥639,800~税込¥703,780~1台41日以内出荷全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式極数2極電源(V)三相200設置場所屋内設置
小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース
川本ポンプ(川本製作所)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形
川本ポンプ(川本製作所)¥729,800~税込¥802,780~1台4日以内出荷床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形
川本ポンプ(川本製作所)¥469,800~税込¥516,780~1台4日以内出荷海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
自吸タービンポンプ TVS形
川本ポンプ(川本製作所)¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から43日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形
川本ポンプ(川本製作所)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から31日以内出荷ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製多段タービンポンプ KR5-M形
川本ポンプ(川本製作所)¥629,800~税込¥692,780~1台31日以内出荷ビル給水用。冷却水用。一般工業用。簡易水道用。その他一般用揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥98,980~税込¥108,878~1台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
川本ポンプ(川本製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
小型自動給水装置(電解水・機能水用)
川本ポンプ(川本製作所)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13極数4制御方式周波数制御による吐出圧一定運転方式単独電動機全閉外扇屋内形ポンプカスケードポンプ取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)
ステンレス製直結多段タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から40日以内出荷強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
ナイロンコーティングうず巻ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
ステンレス製Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
簡易海水用自吸式ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。用途魚介類の養殖場。魚介類の加工場。海水を使用する場所。トラスコ品番457-7485種別自吸式質量(kg)61種類自吸ポンプ極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン
海水用自吸式プラスチックポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。種別自吸式種類自吸ポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール