絞り込み
吐出量(L/min)
60・100・110・120・140・160・180・200・220・250・280・320・400・450・500・600・630・800・1000・1400・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
7.5・8・9.5・10・10.5・11.5・12・13・14・14.5・15・18・19・20・22・25・28・30・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
その他・オイル・ガソリン・クーラント液・井戸水・各種排水・土砂水・泥水・塗料・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・海水・清水・空気・薬品・溶剤・雨水・湧水・溜水・食品
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 陸上ポンプ

陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
373件中 361373
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
329,800税込362,780
1台
46日以内出荷
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】省力化【自動運転制御機能】省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様全閉外扇形・IP55(屋外)材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304電圧(V)200構造軸封:メカニカルシール取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
陸上ポンプ 三相電機陸上ポンプ三相電機
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
陸上ポンプ 三相電機陸上ポンプ三相電機
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)75揚程(m)吸上:(清水20℃)5.0定格電圧(V)200全揚程(m)30・35定格電流(A)25.3定格消費電力(W)7000設置場所屋外設置用揚水量(L/min)611・487許容押込圧(kPa)100以下モーター定格出力(W)5500
CLP2型 ウエットクリーナ エバラポンプ(荏原製作所)CLP2型 ウエットクリーナエバラポンプ(荏原製作所)
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。 廃油の混入液も排出できます。 小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。 電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。 電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)質量(kg)28(水を含まず)出力(kW)0.6極数2極形式防滴保護形電圧(V)100構造水封式口径(Φmm)25全揚程(m)最大4.5最大吐出量(L/min)35接続ねじ込み使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)最大風量(m3/min)吸込風量:0.22構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率標準効率使用場所屋内単相最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
ステンレスラインポンプ 寺田ポンプ製作所ステンレスラインポンプ寺田ポンプ製作所
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
RQD型自吸式渦流ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)RQD型自吸式渦流ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
PQM型プラスチック製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)PQM型プラスチック製自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。 接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。 全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。 電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く) フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。
極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式PQM取扱液清水・海水 0~40℃ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部)配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)
MS型多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)MS型多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
LPN型キャンドラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPN型キャンドラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
HPED型給水補助加圧装置 エバラポンプ(荏原製作所)HPED型給水補助加圧装置エバラポンプ(荏原製作所)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
種類セルプラポンプ
陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し 寺田ポンプ製作所陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し寺田ポンプ製作所
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛 独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要 軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用
陸上ポンプ