絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(3)
吐出口径(Φmm)
- 25(3)
- 32(10)
- 40(11)
- 50(3)
定格電圧(V)
- AC200/220(7)
- AC200/220/230(1)
- AC200(14)
- AC220(1)
出力(kW)
- 1.1
- 0.1(15)
- 0.15(18)
- 0.2(21)
- 0.25(31)
- 0.3(11)
- 0.4(84)
- 0.56(15)
- 0.75(92)
- 0.975(10)
- 1.5(121)
- 1.95(19)
- 2.2(111)
- 3.7(85)
- 5.5(78)
- 7.5(59)
- 11(36)
- 15(21)
- 18.5(14)
- 22(12)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出量(L/min)
- 20(1)
- 25(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 135(1)
- 140(2)
- 145(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 200(2)
- 250(2)
- 360(1)
- 13000(2)
- 20000(1)
- 24000(2)
- 42000(2)
- 50000(2)
- 84000(2)
- 140000(2)
- 175000(2)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 12.8(1)
- 13(3)
- 14.5(1)
- 18.5(1)
- 20.3(1)
- 21.6(1)
- 24(2)
- 27(1)
- 27.5(1)
- 28.0(1)
- 28.5(1)
- 30(2)
- 36(2)
- 44(2)
- 72(2)
- 88(2)
- 101(2)
- 112(2)
- 124(2)
- 135(2)
- 揚程(m)をもっと見る
12.8・13・14.5・18.5・20.3・21.6・24・27・27.5・28.0・28.5・30・36・44・72・88・101・112・124・135・揚程(m)をもっと見る
使用液
- 各種排水(2)
- 清水(8)
各種排水・清水
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 鶴見製作所(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- 日本スピンドル製造(2)
- テラル(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・鶴見製作所・川本ポンプ(川本製作所)・日本スピンドル製造・テラル・グルンドフォスポンプ
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(3)

MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型
鶴見製作所¥259,800~税込¥285,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
グルンドフォスポンプ¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。電動機全閉外扇屋外型
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN
テラル¥399,800~税込¥439,780~1個31日以内出荷省エネ。・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。幅広いラインナップ。・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。・流量 MAX:1800L/min。・揚程 MAX:300m。メンテナンス容易。・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。省スペース設計。・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。高効率設計。・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)。高信頼性。・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。屋外設置可能。・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。
推定末端圧力一定 給水ユニット(インバータ方式) フレッシャーNEO BN-MG型
エバラポンプ(荏原製作所)¥899,800~税込¥989,780~1台31日以内出荷・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリングその他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵出力(kW)1.1極数4周波数(Hz)50/60Hz兼用電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz)電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外)取扱液清水(0~40℃)口径32A使用場所屋内吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内)相三相内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型
鶴見製作所¥399,800~税込¥439,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形
川本ポンプ(川本製作所)¥729,800~税込¥802,780~1台4日以内出荷床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥959,800~税込¥1,055,780~1台3日以内出荷省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
定圧給水ユニット DRME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥699,800~税込¥769,780~1台翌々日出荷フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独交互運転方式保護等級IP44(屋外)保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
定圧給水ユニット DSME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40周囲温度(℃)0~40保護方式IP44(屋外)周囲湿度(%)85以下(結露なきこと)
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥999,800~税込¥1,099,780~1台翌々日出荷減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BISME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥539,800~税込¥593,780~1台翌々日出荷減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
ステンレス製直結多段タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷から40日以内出荷強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)