絞り込み
種類
- 冷温水循環ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
- 25(2)
定格電圧(V)
- AC100
- AC200(10)
- AC200~220(1)
出力(kW)
- 0.05(1)
- 0.2(1)
吐出量(L/min)
- 62(1)
- 70(1)
- 150(2)
- 250(1)
揚程(m)
- 3.1(1)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 5.5(1)
- 6.7(1)
- 7.5(1)
- 7.8(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10.4(1)
- 11.1(1)
- 12(1)
3.1・4.3・4.4・4.5・4.6・4.7・5.5・6.7・7.5・7.8・8・9・10.4・11.1・12
使用液
- 塗料(1)
- 薬品・溶剤(1)
- 食品(1)
塗料・薬品・溶剤・食品
ブランド
- 三相電機(7)
三相電機
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 50,000-100,000円(5)
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
陸上ポンプ :「A1」の検索結果
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
冷温水循環ポンプ(2)

鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機(8件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から3日以内出荷エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
砲金製ラインポンプ (全閉モータ)
三相電機¥95,980~税込¥105,578~1台3日以内出荷ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
ステンレス製循環ポンプ PHSZ型
三相電機¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。種類冷温水循環ポンプ液温範囲(℃)0~90(清水)モータプロテクター手動復帰許容押込圧(kPa)100以下
砲金製ラインポンプ(マグネットタイプ)
三相電機¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷超静音化 PMG型はモータ内部に耐熱性樹脂を封入した全閉型。 軸受けは低騒音のボールベアリングを使用し、インペラはポンプケーシングと合わせて最適形状にしたことで30cm離れた場所で、30dbと従来ポンプの約15dbダウンしました。 水モレ追放通水部は、モータ部と直結しないマグネットカップリング方式のため水モレの心配がありません。 また、長期間停止後の再運転の場合も起動が容易です。 錆び対策 錆びの発生をなくすために、接水部のポンプシャフトはステンレス鋼(PBMはセラミック)、インペラは樹脂、ケーシングは青銅鋳物製にしています。 小型高性能 コンパクトタイプでしかも取付後サービス点検も簡単で、給湯回路の機器組み込み用としても最適です。質量(kg)5.3液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)300以下
ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ)
三相電機¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷マグネットカップリング構造(シールレス) 液モレを追放。長寿命。 ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa) ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。 堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路) 不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト相数単相液温範囲(℃)0~90(清水)材質(ケーシング)SCS13材質(フランジ)SCS13許容押込圧(kPa)750以下材質(軸受)カーボン材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)
三相電機¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰