絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(1)
  • 多段ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(6)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 200(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(7)
  • AC200~220(1)
  • AC400(1)
出力(kW)
  • 0.25(2)
  • 0.31(7)
  • 0.37(1)
  • 0.43(1)
  • 0.74(1)
  • 0.75(1)
  • 1.1(1)
  • 1.27(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(3)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.7(1)
  • 4(2)
  • 5.5(1)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
吐出量(L/min)
  • 60(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 151(1)
  • 157(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 250(3)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 611(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1800(1)
揚程(m)
  • 6.5(3)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13.5(1)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 21.5(2)
  • 22(1)
  • 28.5(2)
  • 100(1)
6.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13.5・14.5・15・16・16.5・18・19・20・21・21.5・22・28.5・100・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • その他(1)
  • 各種排水(2)
その他・各種排水
ブランド
  • ニクニ(7)
  • 三相電機(6)
  • 鶴見製作所(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
ニクニ・三相電機・鶴見製作所・川本ポンプ(川本製作所)・グルンドフォスポンプ・エバラポンプ(荏原製作所)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

陸上ポンプ :「A2」の検索結果

陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
多段ポンプ(1)
  • タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)

    タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥3,398,000~税込¥3,737,800~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • 水道加圧装置HPT+HPJS250W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPJS250W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御)  ポンパーKFE形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    4日以内出荷
    床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
    モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
  • 冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ 三相電機

    冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ

    三相電機
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
    用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)250・600許容押込圧力(MPa)0.7以下モータープロテクター手動復帰
  • ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機

    ステンレス製循環ポンプ PHSZ型

    三相電機
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷
    全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
    用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
    許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
  • 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ

    立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

    グルンドフォスポンプ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
    電動機全閉外扇屋外型
  • 冷温水循環ポンプ(鋳鉄製) 三相電機

    冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)

    三相電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音
    液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
    許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
  • 横形多段うず巻ポンプ CM型 グルンドフォスポンプ

    横形多段うず巻ポンプ CM型

    グルンドフォスポンプ(1件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。
    種類多段うず巻ポンプ接続方法ねじ込み電動機全閉外扇屋内型
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ハイブリッド(鋳物と樹脂との一体成形ケーシング)構造により、鋳鉄の吸音性能の効果を奏し超低騒音を実現しました。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
    許容押込圧(kPa)100以下
  • 渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)

    ニクニ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    6日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
  • 渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) ニクニ

    渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)

    ニクニ
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
  • 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ

    渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)

    ニクニ
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
  • 渦流タービンポンプFHD(高圧・FC) ニクニ

    渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)

    ニクニ
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
  • 渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)

    ニクニ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
  • 渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ

    渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)

    ニクニ
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
  • 渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)

    ニクニ
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1台
    22日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
  • 水中タービンポンプ T型 鶴見製作所

    水中タービンポンプ T型

    鶴見製作所
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    61日以内出荷
    中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • 清水用多段渦巻ポンプ TVMK型 鶴見製作所

    清水用多段渦巻ポンプ TVMK型

    鶴見製作所
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1台
    61日以内出荷
    ボリュート構造(特殊うず巻き室)採用で高性能です。長年の製作実績により、高い信頼を得ています。
    用途冷温水循環用。工業用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。高圧洗浄・高圧移送の各種装置用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
a2看板特集
おすすめ人気ランキング
陸上ポンプ