絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(1)
  • 自吸ポンプ(5)
吐出口径(Φmm)
  • 32(3)
  • 40(14)
  • 50(3)
  • 65(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(9)
  • AC200~220(1)
  • AC220(1)
  • AC400(1)
出力(kW)
  • 0.4(5)
  • 0.7(1)
  • 0.75(8)
  • 1.1(1)
  • 1.5(5)
  • 2.2(2)
  • 3.7(2)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
吐出量(L/min)
  • 40(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 190(1)
  • 200(2)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 315(1)
  • 320(1)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 380(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
揚程(m)
  • 10(1)
  • 10.7(1)
  • 11.5(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.4(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 18.5(1)
  • 19(2)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 37.5(2)
  • 48(2)
  • 58(2)
10・10.7・11.5・13・14・14.4・15・15.5・17・17.5・18・18.5・19・19.5・20・21.5・22・37.5・48・58・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • オイル(1)
  • 清水(10)
  • 薬品・溶剤(1)
オイル・清水・薬品・溶剤
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(11)
  • 日立産機システム(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・日立産機システム・川本ポンプ(川本製作所)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

陸上ポンプ :「C40」の検索結果

陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
自吸ポンプ(5)
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製直結多段タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
    用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
  • FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
  • FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
  • ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・ 過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
    用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
  • 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所)

    片吸込渦巻ポンプ S型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
    用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
  • FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)相三相
  • JD型モートルポンプ 日立産機システム

    JD型モートルポンプ

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
    用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
  • FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)相三相
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    種類自吸ポンプ周波数(Hz)50同期速度(min-1)1500電圧(V)三相200吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ

    日立産機システム
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    5日以内出荷から101日以内出荷
    保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
    用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
陸上ポンプ