絞り込み
吐出口径(Φmm)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
定格電圧(V)
- AC100
- AC200/220(2)
- AC200(7)
- AC220(1)
出力(kW)
- 0.8(1)
吐出量(L/min)
- 100(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(1)
揚程(m)
- 8.3(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
使用液
- 汚水(1)
- 清水(2)
汚水・清水
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・寺田ポンプ製作所
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
陸上ポンプ :「M210」の検索結果
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。

吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き
寺田ポンプ製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から6日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受