絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(1)
- 冷温水循環ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
- 25(1)
- 80(3)
定格電圧(V)
- AC200
- AC100(2)
- AC200~220(1)
- AC400(1)
- その他(1)
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.75(1)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
- 3.7(2)
- 5.5(3)
- 7.5(1)
- 11(1)
吐出量(L/min)
- 280(1)
- 300(1)
- 400(2)
- 422(1)
- 450(2)
- 487(1)
- 600(1)
- 640(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1250(1)
- 1400(1)
揚程(m)
- 5(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 9.5(1)
- 10(2)
- 12.5(1)
- 13.2(1)
- 19.4(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23.5(1)
- 25(2)
- 27.5(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 46(1)
5・6.5・7・9.5・10・12.5・13.2・19.4・20・21・22・23.5・25・27.5・30・31・35・37・38・46
使用液
- 各種排水(1)
- 海水(1)
- 清水(1)
各種排水・海水・清水
ブランド
- 鶴見製作所(2)
- 三相電機(1)
- 日立産機システム(1)
鶴見製作所・三相電機・日立産機システム
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
陸上ポンプ :「P80」の検索結果
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
冷温水循環ポンプ(1)

鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機(8件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から3日以内出荷エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
JL型インラインポンプ
日立産機システム¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型
鶴見製作所¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
清水用渦巻ポンプ TON型
鶴見製作所¥279,800~税込¥307,780~1台61日以内出荷ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水