絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・エスコ・AQUASYSTEM(アクアシステム)・工進・三宅化学・エムケー精工・アズワン・名東化工機・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・ヤマダコーポレーション・JTC
商品豆知識
「使用液」から絞り込む

ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-6677適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-6685適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台当日出荷溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)トラスコ品番382-4063適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-03
ドラム缶用ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。用途薬剤・溶剤用。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)トラスコ品番169-1198適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)先端径(吐出パイプ)R3/4使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-01
手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。軽量設計のドラムポンプです。オプションでホース取付可能。安価で経費削減用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。仕様ホース:なし(推奨Φ25)最大吐出量(1cP時/回転1ストローク)240cc最大揚程(m)押上:2使用液アドブルー材質(接液部)本体:PPS、パッキン:FKM
手動ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥66,980税込¥73,6781台61日以内出荷手動ピストン式で、高粘度や比重の高い溶剤・薬品に適しています。ハンドルを引き上げると吐出します。高粘度10000cPまで使用可能です。手廻しポンプに比べて耐久性があります。用途高粘度液体や比重の高い液体のドラム缶からの移送・小出しに。水・溶剤・薬品に。仕様ホース:なし(推奨内径Φ19)吐出量600cc/回転・1ストローク最大揚程(m)押上:2使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)使用可能粘度(cP)10000材質(接液部)本体:SUS304/SUS303(アダプタ)、パッキン:PTFE
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ