絞り込み
間口(mm)
  • 700
  • 450(1)
  • 598(1)
  • 600(80)
  • 748(1)
  • 750(56)
  • 900(63)
ブランド
  • 三菱電機(4)
  • 高須産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レンジフードファンとは、ガスコンロやIH クッキングヒーターなどキッチンの調理器具上部に取り付けられている、排気用の電気機器です。キッチンに臭いや調理時に出る熱、あるいは水蒸気が籠るのを防ぐため、換気扇の役割を果たします。カバー内部に、換気のためのファンを内蔵。シロッコファンと呼ばれる、羽のない円盤型の換気扇を内蔵しているタイプが主流です。シロッコファンを採用したレンジフードファンは、プロペラ型の換気扇に比べて静かという特徴があります。その反面内部構造が複雑で、手入れしにくいという点がデメリットです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
450(1)
598(1)
600(80)
700
748(1)
750(56)
900(63)
レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm 高須産業レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm高須産業
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)700質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン 三菱電機レンジフードファン三菱電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
レンジフードファン 三菱電機レンジフードファン三菱電機
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
レンジフードファン浅形
寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅) 三菱電機浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)三菱電機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフードファン