カテゴリ
絞り込み
最大締付力(kN)
ブランド
エコロジープロダクト

PTPD 引込みクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応
PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)
イマオコーポレーション¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)
イマオコーポレーション¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。回転方向右回転用
MBTC Tスロットトークランプ
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
MBCTC コンパクトトークランプ
イマオコーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。
MBSCS スロットサイドクランプ
イマオコーポレーション¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
MBSID サイドロック IDクランプ
イマオコーポレーション¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47
QLCP カムプッシュクランプ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLCA カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
イマオコーポレーション¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品ですレバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
QlSND-AN10 アングルアダプター
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND-EX20 エクステンションアーム
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)クランプストローク(mm)3
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)
イマオコーポレーション¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個当日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向左回転用
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向右回転用
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付なし回転方向左回転用