カテゴリ
絞り込み
最大締付力(kN)
ブランド
エコロジープロダクト

ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付なし回転方向右回転用
LittleMilling-1用クランプセット(20点入)
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷材料をミーリングテーブルに固定するために用います。用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクランプ(自在型)(本体)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ピッタリフィットする専用サイズです。用途加工物の固定に。種別本体のみ材質S55C仕上ニッケルクロムめっき硬度HRC38~43熱処理焼入
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。用途フライス盤、マシニングセンタタイプ基準タイプ
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。用途フライス盤、マシニングセンタタイプ標準タイプ
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥75,980~税込¥83,578~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。用途フライス盤、マシニングセンタタイプT溝埋込タイプ
レッグクランプ
ナベヤ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
取付クランプ
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781組(2個)3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥24,980税込¥27,4781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥58,980~税込¥64,878~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨取付穴(mm)28アーム長さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥85,980税込¥94,5781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法l4(mm)100寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/クランプ・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥64,980税込¥71,4781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥74,980税込¥82,4781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法l4(mm)108寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/クランプ・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980税込¥52,7781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)708寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l2(mm)40寸法h4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/偏芯レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥67,980税込¥74,7781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)1022寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l3(mm)100寸法l2(mm)40寸法h4(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、サイズ25/調整式偏芯レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980税込¥52,7781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)340寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法l4(mm)82寸法h4(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
スイング・クランプ、サイズ25/クランプ・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥42,980税込¥47,2781個18日以内出荷仕様【システム】V40材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)227寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法h4(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
スイング・クランプ、サイズ25/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥48,980税込¥53,8781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)363寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法l4(mm)74寸法h4(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引く
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980~税込¥87,978~1個18日以内出荷材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)4.9
クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引く
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980~税込¥87,978~1個18日以内出荷材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)4.9
フックキャッチ363
ナベヤ¥589税込¥6481個3日以内出荷トグルフッククランプ363の受け側です。適合機種363-2・S363-2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ361
ナベヤ¥639税込¥7031個3日以内出荷トグルフッククランプ361/362の受け側です。適合機種361-2・362-1,2・S361-2・S362-1,2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンド型フック150
ナベヤ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷トグルフッククランプ421のラウンド型フックです。適合機種40材質SM490質量(g)70表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ963
ナベヤ¥889税込¥9781個3日以内出荷トグルフッククランプ413の受け側です。適合機種413-3材質SM490質量(g)700表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
エアーブローガンバルブ
ナベヤ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要) エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。 キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。材質キャップ:S45C、継手:C3604質量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
トグルダウンサイドクランプ712
ナベヤ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ711
ナベヤ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応