FA現場のお役立ち情報
289件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 本体)

    イマオコーポレーション
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(本体)A7075
  • ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(クサビ)SUM24L
  • ねじ穴付Uクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付Uクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • プレス Uクランプ ニューストロング販売

    プレス Uクランプ

    ニューストロング販売
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
    用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    QLSCL 薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
    仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ132-A フッククランプセット イマオコーポレーション

    BJ132-A フッククランプセット

    イマオコーポレーション
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • CP105 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP105 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から66日以内出荷
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフカット)

    イマオコーポレーション
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
  • ダブルエッジクランプ イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
  • LittleMilling-1用クランプセット(10点入) ミスターマイスター

    LittleMilling-1用クランプセット(10点入)

    ミスターマイスター
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    4日以内出荷
    材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
    用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-1用クランプセット(20点入) ミスターマイスター

    LittleMilling-1用クランプセット(20点入)

    ミスターマイスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
    用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ穴付Uクランプ スーパーツール

    ねじ穴付Uクランプ

    スーパーツール
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    ・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
    材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
  • クランプ BOSCH(ボッシュ)

    クランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥689税込¥758
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    適合品番PWB 600型用
  • ユニバーサルクランプ ニューストロング販売

    ユニバーサルクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    20日以内出荷
    鍛造品で出来ているので強度もあり、強力なクランプが出来ます。
    用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9440材質S45C長さ(mm)100使用ボルトM12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッククランプ(Cタイプ) ニューストロング販売

    フッククランプ(Cタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    10日以内出荷
    スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
    用途NC機械等のクランプを単純化。セット内容本体、キャップスクリュー、圧縮バネ材質材質:SCM440、硬度:HRC35°RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッククランプ(Aタイプ) ニューストロング販売

    フッククランプ(Aタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    10日以内出荷
    スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
    用途NC機械等のクランプを単純化。トラスコ品番837-9466セット内容本体、スタットボルト、圧縮バネ材質材質:SCM440、硬度:HRC35°径(Φmm)全25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ネジ穴付きU-クランプ ニューストロング販売

    ネジ穴付きU-クランプ

    ニューストロング販売
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番283-2377長さ(mm)250幅(mm)65高さ(mm)38ねじ穴受け/M20RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM24
  • トグルパット ニューストロング販売

    トグルパット

    ニューストロング販売
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷から90日以内出荷
    ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
    用途クランプ、ビビリ止めとして。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サイドクランプT溝16用 ニューストロング販売

    サイドクランプT溝16用

    ニューストロング販売
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    サブテーブルなどのテーブル溝に差込、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用できます。T-溝に差込み加工面での基準出しと押さえボルト使用で黒皮製品の基準出し、サイドクランプにも使用できます。T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
    用途横からのクランプに。トラスコ品番837-9557材質S45C厚さ(mm)50高さ(mm)120奥行(mm)63ねじ長さ(mm)71ねじ寸法M16使用ボルトM16テーブルスロット16用(mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16
  • V形パット ニューストロング販売

    V形パット

    ニューストロング販売
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    ブッシングタイプのプレート類の取り付けも出来ます。
    用途丸物ワークの位置決め、角物ワークもV角90度を利用して位置決め作業に。材質材質:S45C、HRC45°幅(mm)85厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スライドクランプ ニューストロング販売

    スライドクランプ

    ニューストロング販売
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    69日以内出荷
    狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
    用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
  • HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-7311材質(本体)SKH51質量(g)13
  • クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フックタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • 引込みクランプ イマオコーポレーション

    引込みクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
  • ワンタッチクランプ イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
  • エアスイングクランプ イマオコーポレーション

    エアスイングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • エアダウンクランプ イマオコーポレーション

    エアダウンクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    付属品Oリング(P9)×2個材質(本体)AC7A・アルマイト表面処理質量(g)250寸法L(mm)90寸法H(mm)36寸法d(mm)4.5寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.3~1.0寸法S(mm)2寸法L2(mm)12寸法T(mm)8寸法W(mm)44寸法P(mm)35寸法L3(mm)5寸法L4(mm)20寸法d1(mm)12.2寸法H1(mm)20ねじ径MM4×0.7寸法H2(mm)28寸法P1(mm)53寸法P2(mm)27寸法W1(mm)25寸法W2(mm)S 12寸法S1(mm)9材質(アーム)SCM415・浸炭焼入・無電解ニッケルメッキ寸法L5(mm)4クランプ力(N)140
  • 特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    18日以内出荷
    材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10質量(g)402寸法h1(mm)29寸法h2(mm)40寸法h3(mm)33.3寸法h4(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    18日以内出荷
    仕様【システム】V70・L12・L16材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    18日以内出荷
    仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    18日以内出荷
    仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)6250RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付質量(g)1890RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット